Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 1436, SILVER, 50M X 100MM KLEBEBAND, ALUFOLIE, 50M X 100MM, SILBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3935689
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1436, SILVER, 50M X 100MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Banddicke, gesamt: 3mil (0.075mm)
  • Produktpalette: Produktreihe 1436
  • Rollenlänge - metrisch: 50 m
  • Rollenlänge - imperial: 164.1 ft
  • Bandbreite - Imperial: 3.94 Zoll
  • Leitfähigkeit: -
  • Bandtyp: Aluminiumfolie
  • Bandbreite - Metrisch: 100 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: Kautschukklebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, aluband 50m x 100mm, alu klebeband, scotch alu klebeband, Aluminiumklebebänder, Elektronikanwendungen, Klebebänder, Kupfer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 1436, SILVER, 50M X 100MM, 3935689, 393-5689
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 41,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,21*
    € 70,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,31*
    € 68,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,02*
    € 61,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,02*
    € 60,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,94*
    € 57,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,91*
    € 49,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.