| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3098575111 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 029505 EAN/GTIN: 4026359015263 |
| | |
|
| | |
| Aluminium-Klebeband Ausführung: Rein-Aluminium, 50 µ, einseitig mit einem vernetzten Acrylatkleber beschichtet, ohne Kleberabdeckung. Kurzfristig temperaturbeständig bis 120 °C. Anwendung: Zum Abdecken, Schützen und Isolieren sowie als Wasserdampfsperre und Reflektorband einsetzbar. Weitere Informationen: | | Farbe: | aluminium | Bandbreite: | 100 mm | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, aluband 50m x 100mm, alu klebeband, alu klebeband 50m, Acryl, Schutz, Abdeckung, Band, Alu, Wasserdampfsperre, Alurolle, Kleberolle, Alukleberolle, Technik, Reflektorband, Acrylkleber, Kleber, isolieren, AF080, Isolierband, Reinalu, abdecken, Klebeband, Bänder, Klebstoffband, 080, Aluminium, Reinaluminium, Acrylklebstoff, Dampfsperre, schützen, QR4030242, Packband, Klebstoffrolle, Chemie, Klebstoff, Isolation, Aluminiumbänder, Abdeckband, chemisch, Alubänder, technisch, Aluminiumkleberolle, 3098575111, 98575111 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 31,63* | € 42,34* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 33,88* | € 43,17* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 33,86* | € 43,21* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 35,62* | € 45,30* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 35,52* | € 46,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,7104* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|