LAN-Kabel, Typ=ETHERLINE P CAT.5E 4X2XAWG24/1, Alternative (Alias)=2170297, Adern=8, Betriebsspannung, max.=125 V, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Elektrische Kapaz...
Fernmeldeleitung J-Y (St) Y...Lg. nach VDE 0815 Anwendung: Vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellen- bau innerhalb von Gebauden, aber auch im Freien zur festen Verlegung an Gebauden. Aufbau:...
Anwendung: Vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellenbau innerhalb von Gebauden, aber auch im Freien zur festen Verlegung an Gebauden. Aufbau: Leiter: Kupferleiter eindrahtig blank 0,6 mm oder...
Litzendraht Netzwerkkabel für strukturierte Gebäudeverkabelung Twisted Pair Netzwerkkabel mit flexiblem Innenleiter (Litze) zur Konfektion mit RJ45 Steckern Kabel für eine strukturierte Gebäudeverk...
Fernsprech-Installationsleitung J-Y(St)Y, ... Lg 0,8 mm mit statischem Schirm Gewicht (Kg/%m): 9,5 Durchmesser in mm: 4 x 2 x 0,8 Au?endurchmesser ca.: 9,0 Cu-Zahl (Kg/%m): 4,1
Litzendraht Netzwerkkabel für strukturierte Gebäudeverkabelung Twisted Pair Netzwerkkabel mit flexiblem Innenleiter (Litze) zur Konfektion mit RJ45 Steckern Kabel für eine strukturierte Gebäudeverk...
Kash 70I125 Telefonkabel LiYY 8 x 0.12 mm² Schwarz 10 m Telefon-Anschlussleitung LiYY Flexible Datenleitung für Schwachstromanwendungen und analoge Signale. Leitung ist für feste Verlegung und gele...
Draka Installationskabel fur den Innenbereich UC LR 10Gbit S/FTP 4P LSHF-FR 1000DW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat.7 fur die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 1000 MHz. Mit Fo...
Litzendraht Netzwerkkabel für strukturierte Gebäudeverkabelung Twisted Pair Netzwerkkabel mit flexiblem Innenleiter (Litze) zur Konfektion mit RJ45 Steckern Kabel für eine strukturierte Gebäudeverk...
J-Y(ST)Y...LG 4X2X0,8 1591503/100Verbindungsleitung in der Elektronik, in der Meß-, Steuer-, Regel- und Signaltechnik, In der Nachrichten- und Kommunikationstechnik können beispielsweise folgende A...
Litzendraht Netzwerkkabel für strukturierte Gebäudeverkabelung Twisted Pair Netzwerkkabel mit flexiblem Innenleiter (Litze) zur Konfektion mit RJ45 Steckern Kabel für eine strukturierte Gebäudeverk...
JE-Y(ST)Y 4x2x0,8 Ri.100 Industrie-ElektronikNach VDE 0815. Zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer- und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Inform...