Übersicht | Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Piezo-Schallgeber 85dB 400Hz 15VDC -20 ... 60°C (2 Angebote) Piezo-Schallgeber, Typ=F/SWB-12, Betriebsspannung, max.=15 VDC, Betriebsspannung, min.=9 VDC, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=27.5 mm, Frequenzgang max.=400 ... |
|
ab € 5,57* pro Stück |
| |
Piezo-Schallgeber 90dB 400Hz 28VDC -40 ... 80°C (3 Angebote) Piezo-Schallgeber, Typ=F/SWB-24, Betriebsspannung, max.=28 VDC, Betriebsspannung, min.=20 VDC, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=27.5 mm, Frequenzgang max.=400... |
|
ab € 3,46* pro Stück |
| |
Piezo-Schallgeber Durchgehend 105dB 2.9kHz 15VDC -20 ... 70°C (3 Angebote) Piezo-Schallgeber, Typ=F/AS 38L, Betriebsspannung, max.=15 VDC, Betriebsspannung, min.=1.5 VDC, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=45 mm, Frequenzgang max.=2.9 ... |
|
ab € 3,68* pro Stück |
|
|