Anstell-Regal mit Mittelseite, 2 Dekor-Einlegeböden und Stellfüße, 1600x425x720, WeißBeschreibung des Programms: Schranksystem Pro Technische Daten: Korpus: Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminha...
ten - das modulare Schranksystem Die neue Sachlichkeit. >ten< ermöglicht Arbeitsplatzorganisation nach Maß und lässt sich auch nachträglich noch einfach erweitern und nachträglich kombinieren. Als ...
Das Büroregal mit 4 Einlegeböden ist das ideale Regal für Ihre Unterlagen und Buchhaltung. Das Regal zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus. So können die 4 Einlegeböden im 15 mm Raster eigestel...
Aktenregal doppelseitig, Grundregal Maße in mm (BxTxH): 810 x 600 x 2000Artikelbeschreibung: Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm Innenmaß BxT 750 x 600 x 2000 mm Ordnerkapazität: 108 Stk. 6 x Fachboden...
Stahlregal mit Rückwand Asisto, als Büroregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niv...
Schränke und RegaleMaterial: Aus Dreischicht-Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, mit durchgehenden Ober- und Unterböden, Rückwand 3 mm eingenutet. Die Einlegeböden sind in Stu...
· Staubfreie und nicht einsehbare Lagerung · Sicheres Einschließen der Ware · Einfach in die Regalzeilen integrierbar · Komplett in RAL 7035 lichtgrau· Anbaufeld · 6 Stahlfachböden (Fachlast 150 kg...
hofe Aktenregal - Anbaufeld Geeignet für Archivräume Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 1010 x 635 mm Feldlast 550 kg / Fachlast 90 kg Fach Breite x Tiefe 1000 x 600 mm 5 Ebene(n) mit Böden a...
Das Home Office Regal TEMPIO 800 mm breit, 330 mm tief und in verschiedenen Höhen bestellbar. Mit seiner kompakten Form bietet es Ihnen die Möglichkeit, den knappen Platz in Ihrem Büro oder Homeoff...
Aktenregal mit 7 Fachböden (Anbauregal), für beidseitige Lagerung, lichtgrau * Ohne Dekoration* Sie benötigen für das Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's. Dieses Aktenregal ode...
Produktmerkmale • bis zu 120 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • mit Mittelanschlag gegen Durchschieben oder Herausfallen der Ordner • Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag. • optimale An...
einseitig · einfache und schnelle Montage durch schraubenloses Stecksystem · erhältlich als Grund- und Anbauregal · Stützprofile pulverbeschichtet · obere Bodenetage durch ca. 150 mm Rahmenüberstan...