Aircraft 2101910 Inline Druckregler Zum genauen Regeln des Luftdrucks direkt an der Pistole Anschlussgewinde: Eingang 1/4 Zoll Innengewinde, Ausgang 1/4 Zoll Außengewinde
Aircraft 1" 16 bar Druckregler Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung Für Druckluft und neutrale Gase Eingangsdruck max. 16 bar Geeignet für Temperaturen von -10 bis +50°C Sicherung durch Steck...
2317020, Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung. Für Druckluft und neutrale Gase. Eingangsdruck max. 16bar. Geeignet für Temperaturen von -10 bis +50°C. Sicherung durch Steckschloss oder Einhän...
2317010, Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung. Für Druckluft und neutrale Gase. Eingangsdruck max. 16bar. Geeignet für Temperaturen von -10 bis +50°C. Sicherung durch Steckschloss oder Einhän...
2317000, Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung. Für Druckluft und neutrale Gase. Eingangsdruck max. 12bar. Geeignet für Temperaturen von -10 bis +50°C., Fabrikat: Aircraft