Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler 1/4" 12 bar, 2317000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580589
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2317000
EAN/GTIN:
     4036351304357
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
druckregler g1/4 12bar
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2317000, Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung. Für Druckluft und neutrale Gase. Eingangsdruck max. 12bar. Geeignet für Temperaturen von -10 bis +50°C., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
480 GRAMM
Betriebstemperatur max.:
+50 °C
Gewicht (Netto) ca.:
0,1206 kg
Regelbereich:
0,5 10 bar
Anschlussgewinde:
1/4 "
Anschluss Manometer:
1/8 "
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Max. Betriebsdruck:
12 bar
Max. Eingangsdruck:
12 bar
Länge (Produkt) ca.:
43 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
55 mm
Höhe (Produkt) ca.:
88 mm
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler, druckluftregler 1/4", DRUCKREGLER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 18,55*
€ 24,80*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,47*
€ 24,82*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.