Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 2314250 Druckregler DR 1/2" 14 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 2314250 Druckregler DR 1/2" 14 bar
Aircraft 2314250 Druckregler DR 1/2" 14 bar
Aircraft 2314250 Druckregler DR 1/2" 14 bar
Artikel-Nr.:
     1955B-39976287288
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2314250
EAN/GTIN:
     9006248012172
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
druckluftregler 1/2"
Aircraft 2314250 Druckregler DR 1/2" 14 bar Anschlussgewinde: 1/2 "|Regelbereich: 0,5 - 12 bar|Max. Betriebsdruck: 14 bar|Max. Eingangsdruck: 16 bar
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2314250
Werksnummer:
2314250
Länge netto mm:
69,00
Breite netto mm:
108,00
Höhe netto mm:
270,00
Gewicht netto Kg:
0,810000
Gewicht brutto Kg:
0,810000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler, aircraft druckregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,49*
€ 65,17*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,51*
€ 65,19*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,51*
€ 87,23*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.