Drahtgröße mm² = 0,75 → 6mm² Produkttyp = Crimpzange Zur Verwendung mit = Isolierte Flachstecker Betätigung = Hand Ratsche = Ja Gesamtlänge = 225 mm Gefahr von Stromschlag. Dieses Werkzeug nicht an...
Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderenhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt max.: 10 mm², für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4...
Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Zur Verwendung mit = F-Steckverbinder Ratsche = Nein Crimpzange, Serie F. Ein nicht-ratschende Crimpzange mit Hebelbetätigung und Sechskant-Matrizensatz zu...
Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Zur Verwendung mit = Isolierte Flachstecker Drahtgröße mm² = 1,5 → 6mm² Ratsche = Ja Gesamtlänge = 230 mm Nicht geeignet für unisolierte Anschlussklemmen o...
Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Zur Verwendung mit = RJ45-Stecker Ratsche = Ja Crimpzange von RS Pro für RJ45Wenden Sie sich an diese Crimpzange der RS Pro Serie, um sichere Verbindungen ...
Ein Pressprofil für Querschnitte von 0,14 -6 mm² durch automatische Querschnittanpassung. Geeignet für Kastenklemmen. Federunterstützte Werkzeugöffnung. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrol...
vereint die Eigenschaften von Zangen mit Front- und Seiteneinführung in einem universellen Werkzeug automatische Vierkantpressung von isolierten und unisolierten Aderendhülsen nach DIN 46 228 große...
Drahtgröße AWG = 24 → 10AWG Produkttyp = Crimpzange Zur Verwendung mit = Aderendhülsen Betätigung = Hand Ratsche = Ja Serie = PZ Gesamtlänge = 200 mm Ratschen-Crimpwerkzeug für Aderendhülsen. Die C...