extrem robust und zuverlässig mit Zwangssperre Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung optimales Crimpergebnis durch Präzisionsprofile mit Ratschenfunktion Verstellmöglichkeit des Pr...
Serie = Han-Fast Lock Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Zur Verwendung mit = Han-Fast Lock Kontakte Ratsche = Ja Harting Han-Fast Lock Crimpwerkzeug. Eine Serie mit Crimpwerkzeugen zum Crim...
Serie = 985 Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Zur Verwendung mit = Aderendhülsen Drahtgröße mm² = 0.5 → 2.5mm² Ratsche = Nein Gesamtlänge = 140 mm Crimpzange. Zum Crimpen von Kabelenden.
Crimpzange, 624 045 6 1, RENNSTEIG Crimp-Systemzange PEW 12, Spezialcrimpzange zum Vercrimpen nahezu aller aktuellen Crimpverbinder mit einem Leiterinnenquerschnitt von 0,08-50mm², garantiert exakt...
Zwei Pressprofile zu den Querschnittbereichen 0,5 - 2,5 mm² und 4 - 6 mm². Federunterstützte Werkzeugöffnung. Hülseneinführung von vorne (Frontpressung). Ergonomische Handgriffe mit Abgleitschutz.
Crimpwerkzeug: Hand SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Zur Verwendung mit: Harting Han-Fast Lock Series 1.5sqmm to 2.5sqmm Contacts Produktpalette: - RoHS konform: Ja
Crimpzange, 624 045 6, RENNSTEIG Crimp-Systemzange PEW 12, Spezialcrimpzange zum Vercrimpen nahezu aller aktuellen Crimpverbinder mit einem Leiterinnenquerschnitt von 0,08-50mm², garantiert exakte ...
Crimpzange zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 im Bereich 0,25 – 2,5 mm² geschmiedeter Zangenkörper aus Qualitätswerkzeugstahl gefräste Crimpprofile „Trapezform“ polierte Oberfläche mit...
Crimpzange Crimpit 2.4 Z für Aderendhülsen von Zoller + Fröhlich Für Aderendhülsen (nach DIN 46228 Teil 1 und 4) mit und ohne Kunststoffkragen. Mit Hülseneinführung seitlich. Gewicht: 120 g Leiterq...