Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 449B Crimpzange Isolierte Kabelschuhe, Isolierte Kabelverbinder 1.5 bis 6 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2888651-BP
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     449B
EAN/GTIN:
     3148518718189
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Facom 449B Crimpzange Isolierte Kabelschuhe,Isolierte Kabelverbinder 1.5 bis 6 mm²

Crimp/-Abisolierzange

Ausstattung:
Abisolieren von elektrischen Leitungen Ø, 0,75 - 6 mm² · Kabelschneider M 2,5 - M3 - M3,5 - M4 - M5.

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Isolierte Kabelschuhe,Isolierte Kabelverbinder · Gewicht: 320 g · Produktabmessung, Länge: 225 mm · Quetschbereich (max.): 6 mm² · Quetschbereich (min.): 1.5 mm²

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
225 mm
Quetschbereich:
1.5 bis 6 mm²
Marke:
Facom
Anwendungsbereich:
Isolierte Kabelschuhe | Isolierte Kabelverbinder
Herst.-Teilenr.:
449B
Quetschbereich (max.):
6 mm²
Quetschbereich (min.):
1.5 mm²
Gewicht:
320 g
Produkt-Art:
Crimpzange
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 20,83*
€ 28,17*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,86*
€ 28,20*
€ 4,00*
ab € 21,97*
€ 33,04*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,19*
€ 33,04*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 30,00*
€ 39,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
985895
ab € 50,38*
Ähnlich
Facom
985894
ab € 56,41*
Ähnlich
Facom
985905PB
ab € 156,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.