Crimpzange für Aderendhülsen, Trapezprofil Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert. Griffe mit Kunststoff überzogen. Anwendung: Zum zuverlässigen Verpress...
Kerbzange für Aderendhülsen und nicht isolierte Kabelschuhe 0.25 - 2.5 mm² Für Aderendhülsen und nicht-isolierte Kabelschuhe.Trapezpressung, mit Abisolier- und Schneidvorrichtung.
Handpresszangen für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen und Zwillings-Aderendhülsen Dornpressung Presszange mit auswechselbaren Pressprofileinsätzen, die durch eine Rasthalterung im Zangenk...
Aderendhülsenzange 0,25 - 2,5 mm mit 2-K Griffhüllen Ausführung • Kopf poliert Ausführung • Gekennzeichnete Halbrundprofile für die zuverlässige Verbindung von Hülse und Leiter • Sicheres, ergonomi...
Aderendhülsenzange 0,25 - 2,5 mm mit PVC-getauchten Griffhüllen Ausführung • Kopf poliert Ausführung • Gekennzeichnete Halbrundprofile für die zuverlässige Verbindung von Hülse und Leiter
Rollpressung (Crimpung). Die Ader- und Isolationscrimpung erfolgt bei diesem Werkzeug in einem Arbeitsgang. Federunterstützte Werkzeugöffnung. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pre...
Die Umrüstung des Automaten auf unterschiedliche Querschnitte ist innerhalb einer Minute möglich. Durch seine kompakte und leichte Bauform lässt er sich auch bequem an wechselnden Arbeitsplätzen ei...
Kerbzange für Aderendhülsen, mit Schneid- und Abisoliervorrichtung, mattverchromt Geeignet für: Aderendhülsen, Ausführung/Betätigung: mechanisch, Pressform: Trapezpressung, mit Sperrvorrichtung (be...
Rollpressung (Crimpung). Die Ader- und Isolationscrimpung erfolgt bei diesem Werkzeug in einem Arbeitsgang. Werkzeugvorspannung nachstellbar. Federunterstützte Werkzeugöffnung. Mit Sperrvorrichtung...