Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Adapter SCART

  Adapter SCART  (88 Angebote unter 27.603.669 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Adapter SCART“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Adapter SCART"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
SpeaKa Professional SP-7870348 Kabeladapter SCART (21-pin) Schwarz (4 Angebote) 
Verbindet SCART-Stecker/2 x SCART-Kupplungen
Speaka
SP-7870348
ab € 2,69*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 65028 Videokabel-Adapter 2 m SCART (21-pin) VGA (D-Sub) Schwarz (9 Angebote) 
Mit diesem Scart zu VGA Kabel von Delock können z.B. die Scart Schnittstelle Ihres DVD Players (Ausgang) nutzen und verschiedene VGA Geräte (Eingang) wie Monitor, Beamer etc. anschließen.
Delock
65028
ab € 1,80*
pro Stück
 
 Stück
PRO SIGNAL AR71328 ADAPTER SIGNALRICHTUNG CINCH NACH SCART (1 Angebot) 
Produktpalette: - Audio-/Video-Steckverbinder A: SCART-Stecker Audio-/Video-Steckverbinder B: Cinchbuchse (RCA/Phono) x 3 SVHC: To Be Advised RoHS konform: Nein
Pro Signal
AR71328
ab € 1,33*
pro Stück
 
 Stück
INDEXA CKUSST Adapter Cinch-Kupplung- Scart-Stecker E 24243 (7 Angebote) 
Adapter von Cinch-Kupplung auf Scart-Stecker. Eingang: 1x PAL-Video-Cinch, 2x Audio-Cinch. Ausgang: SCART
Indexa
24243
ab € 0,62*
pro Stück
 
 Stück
S/CONN maximum connectivity Samsung LED TV Adapter, Samsung Stecker - Scart Kupplung, 0,2m (77393) (2 Angebote) 
S/CONN maximum connectivity Samsung LED TV Adapter, Samsung Stecker - Scart Kupplung, 0,2m (77393)
Shiverpeaks
77393
ab € 4,31*
pro Stück
 
 Stück
Adapter Video/ Audio-Adapter, Scart-Stecker auf 2 x Scart-Kupplung, S-VHS-Kupplung, 3 Cinchkupplungen, IN/OUT mit Schalter, 0,2m (3 Angebote) 
Adapter Video/ Audio-Adapter, Scart-Stecker auf 2 x Scart-Kupplung, S-VHS-Kupplung, 3 Cinchkupplungen, IN/OUT mit Schalter, 0,2m
S-Conn
94037
ab € 3,22*
pro Stück
 
 Stück
e+p VC 156 Audio-Kabel 0,1 m SCART (21-pin) 3.5mm Schwarz (4 Angebote) 
für Audio-Wiedergabe 21pol Scart-Stecker + 3,5mm Stereo-Klinkenkupplung
E+P
VC 156
ab € 4,02*
pro Stück
 
 Stück
e+p VC 119 Videokabel-Adapter 1,5 m SCART (21-pin) 3 x RCA Schwarz (5 Angebote) 
für Wiedergabe und Aufnahme, die Umschaltung erfolgt mechanisch, z.B. für Moviekameras in Stereoausführung 21pol Scart-Stecker mit Schalter in/out + 3 Cinch-Stecker (Audio/Video)
E+P
VC 119
ab € 6,49*
pro Stück
 
 Stück
Hama
00205172
ab € 10,73*
pro Stück
 
 Stück
InLine® S-VHS/Scart Adapter, Scart Stecker / Buchse, an 3x Cinch Buchse und 1x S-VHS Buchse (3 Angebote) 
20pol Scart Stecker/Buchse (in/out schaltbar) an 4pol mini DIN Buchse S-VHS und 3x Cinch Buchse (Audio R, Audio L und Video)
InLine
89959
ab € 1,02*
pro Stück
 
 Stück
Goobay 50122 SCART-Kabel SCART (21-pin) 3 x RCA Schwarz (2 Angebote) 
Goobay hat immer das richtige Elektronik-Zubehör für Ihre Audioanwendungen z. B. für Hobby-Tonstudios, Heimkino-Abende mit der Familie oder Musiksessions unter Freunden. Unsere Produkte übertragen ...
Goobay
50122
ab € 1,00*
pro Stück
 
 Stück
TechniSat 0000/3602 SCART-Kabel SCART (21-pin) Schwarz (7 Angebote) 
Über den Mini SCART-Adapter lassen sich auch Geräte mit SCART-Anschluss problemlos mit den ISIO-NetSehern der TechniPlus ISIO-Familie verbinden. So können z. B. auch analoge Videorekorder oder Kame...
TechniSat
0000/3602
ab € 9,09*
pro Stück
 
 Stück
e+p VC 916 Videokabel-Adapter 3 x RCA 2 x SCART (21-pin) Schwarz (5 Angebote) 
Video-Überspiel-Adapter - Für Aufnahme oder Wiedergabe, zum Anschluß eines Zusatzgerätes, mechanische Umschaltung. Dieser Adapter enthält alle Verbindungen nach EN 50 049. - 21pol Scart-Stecker/-Ku...
E+P
VC 916
ab € 4,84*
pro Stück
 
 Stück
SpeaKa Professional SP-7870664 Kabeladapter RCA Schwarz (2 Angebote) 
Professional Cinch Audio Adapter [3x Cinch-Buchse - 3x Cinch-Buchse] Schwarz
Speaka
SP-7870664
ab € 0,82*
pro Stück
 
 Paket
Schwaiger SCA7300 531 SCART (21-pin) 3 x RCA Schwarz (2 Angebote) 
SCART Stecker auf 3 x Cinch IN - Zum Verbinden z.B. einer Kamera oder Spielkonsole (Cinch A/V-Ausgang) mit einem TV-Gerät (SCART)
Schwaiger
SCA7300531
ab € 4,67*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Adapter SCART
^

Mit dem SCART-Adapter analoge Audio- und Videosignale zwischen verschiedenen Geräten übertragen

Ein sogenannter SCART-Adapter dient als Video Adapter dazu, analoge Audio- und Videosignale zwischen Geräten unterschiedlicher Art zu übertragen. Er wird beispielsweise dann benötigt, wenn ein analoger Videocamcorder mit Cinch-Anschlüssen an ein Fernsehgerät mit SCART-Anschluss angeschlossen werden soll. SCART-Adapter gibt es in unterschiedlichen Ausführungen und mit unterschiedlichen Anschlüssen, über die eine Signalübertragung von oder an ein Gerät mit SCART-Anschluss erfolgen soll. Häufig werden SCART-Adapter mit Cinch-Anschlüssen oder S-Video-Anschlüssen im Handel angeboten. Teilweise handelt es sich bei diesen Adaptern auch um vorkonfektionierte Adapterkabel, die eine Verwendung zusätzlicher Verbindungskabel überflüssig machen. Ebenfalls erhältlich sind SCART-Adapter, die Sie als Verteiler verwenden können, wenn an Ihrem Fernsehgerät nur ein einziger SCART-Anschluss zur Verfügung steht.

Beim SCART-Adapter kommt es auf die Signalrichtung an

SCART-Adapter gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, was die Signalrichtung betrifft. Hierbei spielt es eine wesentliche Rolle, ob die Audio- und Videosignale zum SCART-Anschluss übertragen werden sollen oder in die Richtung SCART-Anschluss zur Gegenseite. Bitte beachten Sie dazu die Beschriftung an den Cinch-Anschlüssen oder dem S-Video-Anschluss.
  • Wenn sich an den Cinch-Anschlüssen oder der S-Video-Anschlussbuchse der Aufdruck "Input" befindet, so heißt dies, dass an diesen Anschlüssen die Eingangssignale vorhanden sein müssen. Ein solcher SCART-Adapter wird beispielsweise dazu verwendet, eine Spielkonsole an einen Fernseher mit SCART-Buchse anzuschließen.
  • Ein SCART-Adapter mit dem Aufdruck "Output" leitet die Signale vom SCART-Anschluss zur Gegenseite weiter. Die Signalrichtung ist also hier genau umgekehrt. Solche Adapter kann man beispielsweise dafür verwenden, um einen Videorekorder mit SCART-Anschluss an eine TV-Karte für den Computer anzuschließen, um Videokassetten zu digitalisieren.
  • Universell einsetzbar ist ein SCART-Adapter, dessen Signalrichtung umschaltbar ist. An einem solchen Adapter befindet sich ein kleiner Schalter, mit dessen Hilfe die Anschlüsse je nach Schalterstellung als Eingänge und auch als Ausgänge genutzt werden können.

S-Video oder Cinch? - Unterschiede zwischen den Anschlussarten

Die meisten SCART-Adapter werden mit Cinch-Anschlüssen auf der Gegenseite angeboten. Darüber hinaus gibt es aber auch SCART-Adapter, welche eine S-Video-Anschlussbuchse besitzen. Der S-Video-Anschluss überträgt ausschließlich Videosignale. Bei diesem Anschluss werden die Informationen für die Bildhelligkeit sowie die Farbinformationen getrennt übertragen. Dadurch kann eine bessere Bildqualität erreicht werden als bei einem Cinch-Anschluss, bei dem das Videosignal über eine einzige Leitung übertragen wird. Sie sollten jedoch beachten, dass Sie bei der Verwendung des S-Video-Anschlusses für die Audiosignale separate Anschlussleitungen benötigen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.