Dieser Delock Adapter ist für den Anschluss eines HDMI Monitors an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter an verschied...
Der Akyga® AK-AD-53 Adapter ist ein Produkt, das den einfachen und bequemen Anschluss von Geräten, die mit einer universellen USB-Typ-C-Schnittstelle ausgestattet sind, an einen externen Bildschirm...
HDMI-A Adapter, 90° Winkel rechts, 8K, Metall Setzen Sie diesen Adapter ein um einen HDMI-A Stecker in eine HDMI-A Steckermit 90° Winkel umzuwandeln. Dieser Adapter unterstützt 8K 60Hz / 4K 120Hz u...
Verbinden Sie zwei HDMI-Displays mit einem einzigen USB-Port Mit diesem USB-zu-HDMI®-Dual-Monitor-Adapter können Sie zwei separate HDMI-Displays über einen einzigen USB-3.0-Port an Ihren Computer a...
Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss eines HDMI Monitors an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und Displayport Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter an versc...
100W Power Delivery Passthrough | 1x USB-C Anschluss | 2x USB-A Port | 25 cm Kabel Dieser USB-C Multiport Adapter mit HDMI® verwandelt Ihr MacBook Pro, Dell XPS oder andere USB-C™ Laptops in eine W...
Der HDMI 2.0b an DisplayPort 1.2 Adapter von Good Connections® ermöglicht eine Signalübertragung bis 4K / UHD @60Hz. Der HDMI-Anschluss verbindet die Signalquelle (PC, Ultrabook, Notebook usw.) mit...
Akyga® AK-AV-18 ist ein USB-Typ-C-auf-HDMI-Kabel, mit dem Sie Ihr Smartphone oder Tablet an einen Fernseher oder Monitor anschließen können. Es ist ideal für diejenigen, die einen Film oder Dias au...
Die 10-in-1 Dockingstation ermöglicht Dir die Erweiterung der USB-Typ-C Kapazität Deines Gerätes mit GbE-/HDMI-/USB-C-PD/USB-C 5Gbps und USB 5Gbps Ports. Darüber hinaus verfügt er über einen SD- un...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen VGA Monitor über eine freie HDMI Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Zusätzlich kann ein Audiokabel an die Klinkenbuchse angeschlossen werd...
HDMI-A Adapter, 90° Winkel unten, 8K, Metall Setzen Sie diesen Adapter ein um einen HDMI-A Stecker in eine HDMI-A Steckermit 90° Winkel umzuwandeln. Dieser Adapter unterstützt 8K 60Hz / 4K 120Hz un...
"Mit dem HDMI-auf-VGA-Adapter JDA213 können Sie den HDMI-Ausgang von Ihrem Laptop, Ultrabook™, Desktop, Tablet, Blu-ray, DVD-Player™, digitaler Set-Top-Box, Digitalkamera, Videokamera oder Spieleko...