Übersicht
"AccessPoint" Überbegriffe
Bild
Bestellen
MikroTik
RB962UIGS-5HACT2HNT
ab € 87,09* pro Stück
ab € 3.390,83* pro Stück
IWLAN Client/WLAN Bridge, IP20, IEEE 802.11n, 150Mbit/s, 1xRJ45, 1xR-SMA (8 Angebote) IWLAN Client, SCALANCE W721-1, RJ45, 1 Radio, 1 R-SMA-Antennen-Anschluss, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, Brutto-Data-Rate 150 Mbit/s, 1x RJ45 max. 100 Mbit/s, DC 24 V, Klemmblock, IP20, 0... +55°C...
ab € 450,40* pro Stück
IWLAN Client/WLAN Bridge, IP65, IEEE 802.11n, 1xM12, 3xN-Connect, PLUG-Steckplatz, US (1 Angebot) Produkt angekündigt zur Abkündigung, IWLAN Client, SCALANCE W748-1 M12, 1 Radio, 3 N-CON-Antennenanschluss, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, brutto 450 Mbit/s pro Rad...
ab € 1.274,12* pro Stück
IWLAN Client/WLAN Bridge, IP20, IEEE 802.11n, 150Mbit/s, 1xRJ45, 1xR-SMA, US (6 Angebote) IWLAN Client, SCALANCE W722-1, RJ45, 1 Radio, 1 R-SMA-Antennen-Anschluss, iFeatures Support IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, Brutto-Data-Rate 150 Mbit/s, 1x RJ45 max. 100 Mbit/s, DC 24 V, Klemmblock...
ab € 597,78* pro Stück
IWLAN Client/WLAN Bridge, IP65, IEEE 802.11n, 1xM12, 2xN-Connect, PLUG-Steckpl. (4 Angebote) IWLAN Client, SCALANCE W738-1 M12, 1 Radio, 2 N-CON-Antennenanschluss, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, brutto-Data-Rate 300 MBit/s, 2x M12 max. 100 MBit/s, PoE integ...
ab € 808,00* pro Stück
Ubiquiti Networks
LOCOM5(EU)
ab € 49,82* pro Stück
IWLAN Client/WLAN Bridge, IP30, IEEE 802.11ax, 4xRJ45, 2xR-SMA, CLP-Slot, DI/DO (6 Angebote) IWLAN Client, mit DI/DO SCALANCE WUM763-1, 1 Radio, 2,4/5GHz, 2 R-SMA-Anschlüsse, iFeatures support via CLP, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 1201 Mbit/s (brutto), 4x10/100/1000 Mbit/s RJ45 Port, Redundant...
ab € 686,82* pro Stück
ab € 61,81* pro Stück
SCALANCE W788-2, IWLAN AP, 450 Mbit/s, 2xRadio, 6xR-SMA, 2xDC24V, ISR (3 Angebote) IWLAN Access Point, SCALANCE W788-2 RJ45, 2 Radios, 6 R-SMA Antennenanschlüsse, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, brutto 450 Mbit/s pro Radio 1 x RF45 (max. 1 Gbit/s), POE 2 x DC 24V, IP30 (-20 bis ...
ab € 1.666,74* pro Stück
ab € 171,79* pro Stück
IWLAN Client/WLAN Bridge, IP65, IEEE 802.11ax, M12, 2xN-Connect, CLP-Slot, DI/DO (3 Angebote) IWLAN Client, SCALANCE WUM766-1 1 Radio, 2,4/5 GHz, 2 N-Connect-Anschlüsse, iFeatures-Support via CLP, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 1201 Mbit/s (brutto) pro Radio, 1x 10/100/1000 Mbit/s M12-Port, Redun...
ab € 948,20* pro Stück
Extreme Networks
AP460S12C-WR
ab € 808,64* pro Stück
IWLAN Client/WLAN Bridge, IP30, IEEE 802.11n, 1xRJ45, 3xR-SMA, PLUG-Steckplatz (1 Angebot) Produkt angekündigt zur Abkündigung, IWLAN Client, SCALANCE W748-1 RJ45, 1 Radio, 3 R-SMA-Antennenanschluss, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, brutto 450 Mbit/s pro Ra...
ab € 1.049,49* pro Stück
Ubiquiti Networks
LOCOM2(EU)
ab € 36,52* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema AccessPoint
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.