FAG AH24034 Abziehhülse Bohrungs-Ø 160 mm Außen-Durchmesser 180 mm Abziehhülse Abziehhülsen werden für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischer Welle verwendet. Hierbei wi...
FAG AH24036 Abziehhülse Bohrungs-Ø 170 mm Außen-Durchmesser 190 mm Abziehhülse Abziehhülsen werden für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischer Welle verwendet. Hierbei wi...
Abziehülsen AH(X) für metrische Wellen. Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz. Bei den Hülsen AH(X) handelt es ...
FAG AH24038 Abziehhülse Bohrungs-Ø 180 mm Außen-Durchmesser 200 mm Abziehhülse Abziehhülsen werden für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischer Welle verwendet. Hierbei wi...
FAG AHX312 Abziehhülse Bohrungs-Ø 55 mm Außen-Durchmesser 65 mm Abziehhülse Abziehhülsen werden für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischer Welle verwendet. Hierbei wird ...