Im Innern des EC660 sorgen gehärtete Stahlstifte nach SKG**-Vorgaben dafür, dass dieser Türzylinder durch einen Aufbruchversuch nicht oder nur sehr schwer manipuliert werden kann. Behalten Sie die ...
Dieser Zylinder bietet ein außergewöhnliches Variantensortiment. Der 5-Stift-Zylinder verfügt über Anbohrschutz sowie Not- und Gefahrenfunktion. Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegels...
massiver Profilhalbzylinder aus TITALIUM™ Spezialaluminium · großer tulpenförmiger Schlüsselkopf · Pilzkopf-Gegenstifte sorgen für einen wirksamen Picking- und Manipulations-Widerstand · das paraze...
Abus Türzylinder C83N 10/30 Halbzylinder, gleichschließend Pilzkopf-Gegenstifte (5-Stift-Zylinder) ABUS Türzylinder C83N entsprechen der Güterichtlinie DIN EN 1303 und DIN 18252 Pilzkopf-Gegenstift...
Dieser Zylinder bietet ein außergewöhnliches Variantensortiment. Der 5-Stift-Zylinder verfügt über Anbohrschutz sowie Not- und Gefahrenfunktion. Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegels...
Der Türzylinder ist das Herzstück jeder Tür und hat beim Einbruchschutz hohe Priorität. Trotz seiner Bedeutung sind immer noch viele Schließzylinder mit veralteter Technik eingebaut. Heute sind mod...
Zylinderschloss Typ = Euro Größe = 10/30 mm Material = Messing Gesamtlänge = 61mm Länge Bereich A = 10mm Länge Bereich B = 30mm ABUS Euro-Zylinderschlösser E60NP mit Halbzylinder. E60 Europrofil-Ha...