C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 2 Türen, 4 Abteile, Breite 1190 mm, RAL7035/5010 | CA5889-5010 Garderobenschrank mit Füßen Anzahl Abteile: 4, Anzahl Türen: 2 Für 2 Person Abteilbreite 300 mm HxBx...
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 4x400er Abteile, 7021/9010 | CA5878-9010 Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen und verkürzten Türen, Sitz HxT 420x315 mm Anzahl Abteile: 4 mit je 40...
Abteilschrank Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1200 x 500 mm 4 Abteil(e) Abteil Breite 300 mm Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken Flügeltür mit Lüftungsschlitzen einschlagende Türen mit innenliege...
Doppelstöckiger Spind Classic PLUS, 2 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständig...
EVOLO Aufbewahrungsschrank, mit Sockel, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, mit 8 Fachböden, schwarzgrau / verkehrsweiß. Innen je Abteil 4 fest eingebaute Böden. Schrank auf 100 mm hohem Sockel, vorne ...
Kleiderspind Cabo-Plus mit Sitzbank, 3 Abteile, B 1200, T 500/815, H 2090 mm, grau/schwarzgrau Sicherheit serienmäßig - erhöhte Einbruchssicherheit durch extrem verwindungssteife Türen und Spezialp...
Doppelstöckiger Spind Evolo PLUS, 1 Abteil mit 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, ...
Sockel verzinkt, erhöhter Korrosionsschutz Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm Sicherheits-Drehriegel verhindert Aufbrechen durch Überdrehen Zylinderschloss auf Anfrage erhältlich, ohne Mehrpreis I...
C+P Spind Classic PLUS auf Füßen 4 Abteile mit Ablageboden und Garderobenstange Ausgewählte Version: 01 - Farbe: Lichtgrau C+P Spind Classic PLUS mit Füßen Garderobenschrank mit einem Einlegeboden ...
Dieser hochwertige Kleiderspind mit untergebauter Sitzbank aus der Serie Evolo S 3000 besitzt zwei Abteile mit einer Breite von jeweils 400 mm. Der Schrank ist mit verschiedenen Schliesssystemen un...
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 2 Türen, 4 Abteile, Breite 1190 mm, RAL7035/5012 | CA5889-5012 Garderobenschrank mit Füßen Anzahl Abteile: 4, Anzahl Türen: 2 Für 2 Person Abteilbreite 300 mm HxBx...
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 4x400er Abteile, 7021/9016 | CA5878-9016 Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen und verkürzten Türen, Sitz HxT 420x315 mm Anzahl Abteile: 4 mit je 40...
Abteilschrank Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 600 x 500 mm 2 Abteil(e) Abteil Breite 300 mm Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken Flügeltür mit Lüftungsschlitzen einschlagende Türen mit innenliegen...
Doppelstöckiger Spind Classic PLUS, 2 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständig...
EVOLO Aufbewahrungsschrank, mit Sockel, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, mit 8 Fachböden, schwarzgrau / weißaluminium. Innen je Abteil 4 fest eingebaute Böden. Schrank auf 100 mm hohem Sockel, vorne...