Stahl-Garderobenschrank Classic, als Mehrzweckschrank, mit Mitteltrennwand, Abteilbreite 300 mm, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hoch...
Garderobenschrank, Serie Evolo, mit Sockel • Langlebige und robuste Stahlkonstruktion • Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Unterbau: mit Sockel, korrosionsgeschützt • Türen rechts anschlagend,...
Stahl-Garderobenschrank Classic, als Mehrzweckschrank mit Mitteltrennwand, Abteilbreite 300 mm, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochw...
Kleiderspind Cabo, Z-förmig unterteilt, 1 Abteil für 2 Personen, 420 x 510 x 1820 mm, verkehrsweiß für doppelte Hängemöglichkeit langer Kleidungsstücke bei reduziertem Platzbedarf, mit fester Tür, ...
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, als Akten-/Garderobenschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als...
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, als Akten-/Garderobenschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als...
Abteilschrank für Kinder Höhe x Breite x Tiefe 1300 x 530 x 300 mm 2 Abteil(e) Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken Flügeltür mit Lüftungsschlitzen Verschließbar mit Drehriegelverschluss Unterb...
Edelstahl-Spinde mit Mittelwand Hochwertige Edestahlspinde wie diese eignen sich hervorragend für den Einsatz in Feuchträumen oder Räumen mit hohem Hygienestandard, wie sie z. B. in Betrieben aus d...
HEMMDAL Kleiderspind mit Sockel HG-S-2, Drehriegelverschluss, 2 Abteile, lichtgrau Ob im Fitnessclub oder in der Personalumkleide: Der HEMMDAL Garderobenspind mit Sockel HG-S-2 bietet eine platzeff...
Garderobenschrank aus Holz, HxBxT = 1865 x 320 x 520 mm | GWK3302 Der Garderobenschrank aus Holzwerkstoff ist die Alternative zu den gängigen Garderobenschränken aus Stahl, wenn es auf den Wohlfühl...
Stahl-Garderobenschrank, Serie 128, 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Ab...
Garderobenschrank, Serie Evolo, mit Füßen • Langlebige und robuste Stahlkonstruktion • Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Unterbau: mit Füßen • Türen rechts anschlagend, in Drehbolzen gelagert...