MZT8-2V6PSTKP0, Magnetischer Zylindersensor für T-Nut, DC 3-Leiter, PNP, Schließer, M8 Stecker an 300 mm PUR-Leitung, Überfahrweg typ. 4 mm, mit optischer Einstellhilfe und Power-LED, Herstellernr....
MZT8-2V6PSTKW0, Magnetischer Zylindersensor für T-Nut, DC 3-Leiter, PNP, Schließer, 2 m PVC-Leitung, Überfahrweg typ. 4 mm, Erhöhter Temperaturbereich 0 °C - .+100 °C, Herstellernr.: 1073269
MZT8-2V6PSTKWB, Magnetischer Zylindersensor für T-Nut, DC 3-Leiter, PNP, Schließer, 5 m PVC-Leitung, Überfahrweg typ. 4 mm, Erhöhter Temperaturbereich 0 °C - .+100 °C, Herstellernr.: 1073270
MZT8-03VPS -KWX, Magnetischer Zylindersensor für T-Nut, DC 3-Leiter, PNP, Schließer, ATEX-Kategorie 3 D/G, 2m PVC-Leitung, Überfahrweg typ. 9 mm, II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X, II 3D Ex tc IIIC T 1...
MZT8-03VPS -KPX, Magnetischer Zylindersensor für T-Nut, DC 3-Leiter, PNP, Schließer, ATEX-Kategorie 3 D/G, M8 Stecker an 300 mm PVC-Leitung, Überfahrweg typ. 9 mm, II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X, II...
MZT8-03VPS -KQX, Magnetischer Zylindersensor für T-Nut, DC 3-Leiter, PNP, Schließer, ATEX-Kategorie 3 D/G, M12 Stecker an 300 mm PVC-Leitung, Überfahrweg typ. 9 mm, II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X, I...