Sensor kapazitiv KG5301Kapazitiver Sensor M18 x 1 / L = 92,5 mm Schaltabstand 0,5...30 mm nicht bündig einbaubar Öffner DC PNP 2 m PUR-Kabel IP 65 IP 67 IP 69K 3-Leiter Umgebungstemperatur -25...80...
Optoelektronische Distanzsensoren von Balluff unterstutzen Sie bei der Positionierung, Materialflusskontrolle oder Fullstandabfrage sowie in vielen weiteren Anwendungen. Ob in der Automobilindustri...
Baureihe=6K, Abmessung=12 x 37.9 x 21.6 mm, Schnittstelle=Analog, Spannung 1?10 V linear steigend/fallend PNP Schlie?er/Offner (NO/NC), Funktionsprinzip=Optoelektronischer Distanzsensor, Funktionsp...
Mid-Range-Distanzsensoren, Dx35, Messbereich: 50 mm ... 12.000 mm, 90 % Remission, 50 mm ... 5.300 mm, 18 % Remission, 50 mm ... 3.100 mm, 6 % Remission, Minimale Ansprechzeit: 2,5 ms, Art des Anal...
Long-Range-Distanzsensoren, DME5000, Messbereich: 0,15 m ... 150 m, auf Reflexionsfolie ?Diamond Grade?, Wiederholgenauigkeit: 1 mm, Genauigkeit: ± 3 mm, Ausgabezeit: 2 ms, Kommunikationsschnittste...