Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Absperrventil

  Absperrventil  (3.348 Angebote unter 29.253.646 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Absperrventil“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Absperrventil"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Absperrventile für
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
AFRISO Manometer-Absperrventil DIN 16271 (3 Angebote) 
AFRISO Manometer-Absperrventil DIN 16271 Form B, G 1/2", Stahl, PN400 PZ
AFRISO-EURO-INDEX
63108
ab € 62,78*
pro Stück
 
 Stück
KÄRCHER Absperrhahn kpl. (4.580-144.0) (4 Angebote) 
Produktbeschreibung: Absperrhahn kpl.
Kärcher
4.580-144.0
ab € 93,16*
pro Stück
 
 Stück
Kludi Unterputzventil Baus. 1 - Vormontage DN 15 G-anschl G 1/ (9 Angebote) 
Schutzhülse Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1 · Ausführung: Einbauteil · Ausführung der...
Kludi
29209
ab € 13,63*
pro Stück
 
 Stück
Absperrventil Größe 1/2 ″ mit Außengewinde Beutel mit 2 Stück LOC-LINE (26 Angebote) 
Absperrventil Größe 1/2 ″ mit Außengewinde Beutel mit 2 Stück LOC-LINE Einzel- und Ergänzungsteile 12,7 mm (1/2 Zoll) · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: Beutel mit 2 Stück · Größe mm: 12,7 mm
Loc-Line
L32092
ab € 9,82*
pro Stück
 
 Stück
Lewi QLEEN 71502 Grifstück für Bürstenträger mit Düsen und Absperrventil, einstellbar auf 30/60/90° (1 Angebot) 
Grifstück mit Variogelenk, Düsen für Lamellenbürstenträger und Absperrventil Gelenk auf 30/60/90 ° einstellbar. Material: Aluminium, PU, schwarz. Lieferung ohne Bürsten!
Lewi
71502
ab € 201,79*
pro Satz
 
 Satz
La Buvette Lacabac Schwimmerventil A601, Normaldruck (1 Angebot) 
La Buvette Lacabac Schwimmerventil A601, Normaldruck Einbau-Schwimmerventil aus 1 mm Edelstahlblech. Passt auf alle gängigen Tröge oder Wannen. Verstellbarer Befestigungsbügel. - Kunststoffventil, ...
La Buvette
AVLBA601
ab € 61,78*
pro Stück
 
 Stück
Fermit FERMIT- Adapter-Manometer-Absperrhahn (1 Angebot) 
Bestehend aus einem 60cm langen, flexiblen Füllschlauch. Einerseits mit Überwurfmutter Vg8 für das Prüfventil am Ausdehnungsgefäß, andererseits mit Kugelhahn mit 7/16-28 UNEF Gewinde für die Nachfü...
Fermit
18011
ab € 48,19*
pro Stück
 
 Stück
Endverteilerdose mit zwei Einhandkupplungen, Absperrhahn und Druckregler Aircraft EVD22 2xEK-KAH-DR (2 Angebote) 
Universell einsetzbar in Ihrem Rohrleitungssystem Lufteingangsdosen oder Endverteilerdosen Verteilerblöcke mit Filterdruckregler und Nebelöler ideal geeignet bei geringen Platzverhältnissen Einfach...
Stürmer Maschinen
2159122
ab € 66,56*
pro Stück
 
 Stück
Keuco Absperrventil EDITION 90 UP für 1 Verbraucher vc (4 Angebote) 
Anschlussart Grundkörper G 1/2″ · mit keramischen Dichtscheiben · Durchflussmenge 25 l/min · für Durchlauferhitzer geeignet · geräuschgeprüft
Keuco
59041010001
ab € 185,91*
pro Stück
 
 Stück
VHM-1-E Absperrventil (3 Angebote) 
VHM-1-E Absperrventil
Columbus McKinnon
N14101313
ab € 123,14*
pro Stück
 
 Stück
Conex-Banninger Absperrhahn 28 mm Quetschanschluss 5 bar max. Messing, 1.1Zoll (1 Angebot) 
Anschluss = 28 mm Quetschanschluss Maximaler Arbeitsdruck = 5 bar Gehäusematerial = Messing Verbindungsgröße = 1.1Zoll Gewinde Fitting Typ = Druckfeder Durchlass-Schraubventil. Gefertigt gemäß BS 5...
Conex-Banninger
HH-1042500--
ab € 30,61*
pro Stück
 
 Stück
Absperrventil DIN 16270 WIKA 9090177 (5 Angebote) 
Absperrventil für Druckmessgeräte DIN 16270 G 1/2 400 bar Temperaturbereich: -10...120 °C Material: Stahl brüniert Material Spindel und Kegel: Rost- und säurebeständiger Stahl
WIKA
9090177
ab € 17,68*
pro Stück
 
 Stück
Kükenhahn, einseitige Kuppl., Hebelanschlag, Entlüftung, G 1 IG (7 Angebote) 
Kükenhahn, einseitige Kupplung, Hebelanschlag, Entlüftung, G 1 IG, DN 17, Betriebsdr. max. 10 bar, Betriebstemp. -15 °C bis 80 °C
Riegler
KH 10
ab € 29,70*
pro Stück
 
 Stück
Absperrventil, PP, 16 x 16 mm 2x 16 mm (1 Angebot) 
- für 13 mm Innendurchmesser Absperrventil, PP, 16 x 16 mm Formstück für Aqua-Plus, Tandem-Tropfrohr, Subrain und PE-Rohr Technische Daten 8,4x5,4 (LxH)
Irritec & Siplast
ab € 0,65*
pro Stück
 
 Stück
HE-2-QS-12 Absperrventil (6 Angebote) 
Absperrventil HE-2-QS-12 Ventilfunktion=2/2 bistabil, Pneumatischer Anschluss 1=QS-12, Pneumatischer Anschluss 2=QS-12, Betätigungsart=manuell, Befestigungsart=(* wahlweise:, * Leitungseinbau, * mi...
Festo
153470
ab € 16,25*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   224   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.