PE-Gliederkette, Gliederstärke 6 mm, Bundlänge 10 m, schwarz-gelb. Aus Polyethylen. Besonders für Innenräume zu empfehlen. Äußerst preiswert. Sperrketten werden in Verbindung mit Sperrpfosten zum A...
Mit der Absperrkette sperrst Du verschiedene Bereiche schnell und sicher ab. Das auffällige Design in Rot und Weiß sorgt für eine hohe Sichtbarkeit mit zusätzlichem Warneffekt. Daher eignet sich di...
Absperrkette Kunststoff Länge: 25 m, Gliederstärke 6 mm Ausgewählte Version: 01 - rot/weiß NOVAP Absperrketten Material: Polyethylen (PE) besonders hohe Dichte für eine verbesserte Lebensdauer UV-s...
Die gelb/schwarze RODO Stahl-Absperrkette ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Der Farbwechsel sorgt für einen optimalen Warneffekt, so dass sich die Kette hervorragend zum Absperren von...
Absperrkette Länge 15 m Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in rot/weiß Suchbegriffe: Baustellen-Sperren, Kette, Mobile Absperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Kette für Absperrunge...
Kunststoffkette 10mm rot-weiß Kunststoffketten aus Polyethylen Achtung: Kunststoffketten und Zubehör dürfen keiner ständigen Belastung ausgesetzt werden, sie dienen ausschließlich als Sichtketten! ...
geeignet für verschiedene Anwendungsbereiche zum Absperren, Sichern und Markieren auch als Regenablaufkette nutzbar zum Anbringen im Wasserablauf für den Einsatz in Innen- und Außenbereich witterun...
Sperrkette aus Kunststoff gelb/schwarz Bundlänge 50 m | PL3022 Sperrkette aus Kunststoff gelb/schwarz lichtes Gliedermaß: 46x11 mm Gliederstärke: 6 mm Bundlänge 50 m (keine Teillänge)
aus Polypropylencarbonat · Flachprofil 9 mm · Länge 3 m · Gewicht 0,41 kg · mit zwei Universalhaken Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,41kg