Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette,L 15m,Stahl,rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505194
505194
505194
Artikel-Nr.:
     711-505194
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     213.16.138
EAN/GTIN:
     4055381354378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrkette
Stahlkette
mobile Absperrung
absperrkette stahl
Absperrkette
  • Länge 15 m
  • Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in rot/weiß

Suchbegriffe:
Baustellen-Sperren, Kette, Mobile Absperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Kette für Absperrungen, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Absperrkette, Ketten-Ständer, Warnständer, Ketten-Warnständer, Verkehrseinrichtungszubehör, Kettenpfosten

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Länge Kette:
15 m
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
rot/weiß
Gewicht:
9.15 kg
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Baustellen-Sperren, Kette, Mobile Absperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Kette für Absperrungen, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Ketten-Ständer, Warnständer, Ketten-Warnständer, Verkehrseinrichtungszubehör, Kettenpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 88,65*
€ 112,93*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,14*
€ 134,28*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
216.12.687
ab € 8,24*
Zubehör
Moravia
109.16.581
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.