Kunststoffkette aus Polyethylen Hinweis: Kunststoffketten und Zubehör dürfen keiner ständigen Belastung ausgesetzt werden, sie dienen ausschließlich als Sichtketten!
K.57 Absperrkette, gelb/schwarz, Kunststoff, Ø 10mm, maximale Länge 10m K.57 Absperrkette, zum Abgrenzen von Laufwegen, für den Innen- und temporären Außeneinsatz, Farbe: gelb/schwarz, Farbwechsel ...
Absperrkette zum Absperren von Einfahrten, Zufahrtswegen oder Parkplätzen. Die Kunststoffkette ist nur zum Abgrenzen, Markieren und Sichern verwendbar. Sie ist nicht auf Festigkeit geprüft und darf...
Mit der Absperrkette sperrst Du verschiedene Bereiche schnell und sicher ab. Das auffällige Design in Schwarz und Gelb sorgt für eine hohe Sichtbarkeit mit zusätzlichem Warneffekt. Daher eignet sic...
PERMALIGHT® plus Absperrkette, rot/nachl., Kunststoff, Ø6mm, lfm, max. 50m PERMALIGHT® plus Absperrkette, die Leuchtkraft übertrifft die Anforderungen der DIN 67510 Teil 1 bis zu 175%, ideal bei St...
Absperrkette - Kunststoffkette Polyethylen, gelb/schwarz Farbwechsel nach 6 Glieder Stärke: 6 mm Gliedhöhe: 20,3 mm Gliedbreite: 52 mm Zuschnitte sind nur in vollen Laufmetern möglich, max. 25 lfm....
Barrierentyp = Absperrkette Länge des Bands = 10m Farbe = Weiß Material = Stahl Finish = Zink Länge = 10m Geschweißte gerade Gliedkette von RS ProDiese Stahl-Tintenkette von RS Pro besteht aus gesc...
Die MNK-Nylon Gütekette ist eine seit Jahrzenten bewährte, langlebige, hoch belastbare Gliederkette. Hervorragende Signalwirkung durch auffällige Verkehrsfarben (durchgefärbt). Die Ketten sind Mete...