Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUID 50007 Stahl Gliederkette Absperrkette Warnkette Sicherungskette Rot Weiß Ø


Menge:  Paket  
Produktinformationen
FLUID 50007 Stahl Gliederkette Absperrkette Warnkette Sicherungskette Rot Weiß Ø
FLUID 50007 Stahl Gliederkette Absperrkette Warnkette Sicherungskette Rot Weiß Ø
FLUID 50007 Stahl Gliederkette Absperrkette Warnkette Sicherungskette Rot Weiß Ø
FLUID 50007 Stahl Gliederkette Absperrkette Warnkette Sicherungskette Rot Weiß Ø
FLUID 50007 Stahl Gliederkette Absperrkette Warnkette Sicherungskette Rot Weiß Ø
FLUID 50007 Stahl Gliederkette Absperrkette Warnkette Sicherungskette Rot Weiß Ø
Artikel-Nr.:
     492-26283
Hersteller:
     Gelber
Herst.-Nr.:
     50007
EAN/GTIN:
     4260041651531
Suchbegriffe:
Absperrkette
Stahlkette
absperrkette stahl rot
absperrkette stahl
FLUID 50007 Stahl Gliederkette Absperrkette Warnkette Sicherungskette Rot Weiß Ø6mm Länge 15m

Beschreibung:

  • 15m Absperrkette zur Absperrung größerer Flächen und Zugänge
  • guter Wahrnehmungseffekt durch den Farbwechsel in rot / weiß
  • vielseitig einsetzbar z.B. für Umzug, Sportplatz, Garten, Neuanpflanzungen, Freizeit und Veranstaltungen
  • für den Innen- und Außenbereich einsetzbar
  • hergestellt in Deutschland
  • für die Verwendung mit Kettenpfosten geeignet

Technische Angaben:

  • Bundlänge: 15 Meter
  • Durchmesser Kettenglied: Ø6mm
  • Farbwechsel in rot / weiß
  • Äußere Gliedlänge: 54mm
  • Äußere Gliedbreite: 42mm
  • 12 Glieder gelb - 12 Glieder rot
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, FLUID 50007 Stahl Gliederkette Stahlkette Absperrkette Warnkette Sicherungskette Rot Weiß Durchmesser 6mm Länge 15m Absperrung Kette Warnband Werkstattundwerkzeuge Absperrketten Absperren große Flächen Innenbereich Außenbereich Warnfarbe Kettenpfosten Gelber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,00*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 15 Meter (ab € 7,33334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 136,59*
€ 162,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 135,78*
€ 161,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 128,32*
€ 152,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 124,78*
€ 148,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 110,00*
€ 130,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.