SMA-Abschlusswiderstand (m) 1W 6GHz 50 OHM, Au Abschlusswiderstände werden zur Vermeidung von Reflektionen, als Verbraucher, an einen offenen Signalausgang oder an eine HF-Leitung angeschlossen. Si...
N-Abschlusswiderstand mit Kette, 100024181, Telegärtner Das N-Dämpfungsglied ist ein sehr beliebter Koaxialstecker. Es ist ein mittelgroßer, präziser, wetterfester Steckverbinder, der mit einer Sch...
SMA-Abschlusswiderstand (m) 1W 6GHz 50 OHM, TA Abschlusswiderstände werden zur Vermeidung von Reflektionen, als Verbraucher, an einen offenen Signalausgang oder an eine HF-Leitung angeschlossen. Si...
R-TNC-Abschlusswiderstand, 100023849, Telegärtner Der R-TNC-Stecker wird mit einer Gewindekupplung geliefert, ist vibrationsbeständig und kann bis zu Frequenzen von über 6 GHz verwendet werden. Die...
BNC-Durchgangsabschluss, Sti-Bu 0.5W 50Ohm Abschlusswiderstände werden zur Vermeidung von Reflektionen, als Verbraucher, an einen offenen Signalausgang oder an eine HF-Leitung angeschlossen. Sie si...
N-Abschlusswiderstand (f) 1W 50 OHM Abschlusswiderstände werden zur Vermeidung von Reflektionen, als Verbraucher, an einen offenen Signalausgang oder an eine HF-Leitung angeschlossen. Sie sind mit ...
TNC-Abschlusswiderstand (m) 50 OHM Abschlusswiderstände werden zur Vermeidung von Reflektionen, als Verbraucher, an einen offenen Signalausgang oder an eine HF-Leitung angeschlossen. Sie sind mit e...
N-Abschlusswiderstand mit Kette (m) 2W 50 OHM Abschlusswiderstände werden zur Vermeidung von Reflektionen, als Verbraucher, an einen offenen Signalausgang oder an eine HF-Leitung angeschlossen. Sie...