Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: abreißzange knipex
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Abreißzange

  Abreißzange  (1 Angebot unter 27.603.679 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Abreißzange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Abreißzange"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
KNIPEX 55 00 300 Hufbeschlagzange (Karosserieabreißzange) schwarz atramentiert 300 mm (39 Angebote) 
55 00 300 Hufbeschlagzange mit kleinem Kopf und Hufnagelumlenkung. Die Spezialzange für den Hufschmied. Auch im Karosseriebau für Demontagearbeiten geeignet. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneide...
Knipex
55 00 300
ab € 28,50*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Abreißzange
^

Die Abreißzange für Demontagearbeiten an Kfz-Karosserien

Die Abreißzange gehört unter den Handwerkzeugen zu den Kneifzangen. Kneifzangen sind sehr robust und zeichnen sich durch einen runden Zangenkopf aus, dessen Backen in sehr stabilen Schneiden auslaufen. Durch die runde Kopfform kann man die Zange abrollen und so die Krafteinwirkung auf den Werkstoff erhöhen.

Verwendungszwecke

In der Regel verwendet man die Abreißzange zum Abschneiden von Nägeln oder auch dem Trennen von dickeren Drähten oder Nieten. Die Entwicklung des Werkzeuges profitiert von der ursprünglichen Nutzung als Hufnagel-Abreißzange und wird heute zu Tage in Kfz-Werkstätten oder im Anlagenbau zu Demontagezwecken von Bauteilen verwendet.

Zur konkreten Form des Zangenkopfes

Um das Werkzeug vielseitig nutzbar zu gestalten, verfügt die Abreißzange auch oft um eine Nagelumlenkung und eine Führungsausladung an einem der Backen der Zange für eine genaue Platzierung des Zangenkopfs. Dadurch kann man die Zangen sehr fest auflegen, was für eine ideale und einfache sowie genaue Nutzung im Kfz-Bereich für Demontagearbeiten spricht.

Zur Robustheit

Die Abreißzange besteht aus Werkzeugstahl nach DIN EN ISO 5173, welches der dort beschriebenen Biegeprüfung standhält. Diese Normierung ist in der letzten Fassung von August 2010 derzeit gültig (Stand 2014). Die Schneiden sind zusätzlich ölgehärtet und erreichen einen Härtegrad von 55 HRC in der Schneidhärte.

Eigenschaften, die für Demontagearbeiten wichtig sind

Bei der Demontage von Metallbauteilen, die mit Drähten, Schrauben oder Nieten verbunden sind, muss man bei der Auswahl des Werkes darauf achten, ob man das entsprechende Verbindungselement mit der Zange auch erreichen und dann die Zange noch bewegen kann. Daher lohnt sich oftmals ein Blick auf die Angaben zur Gesamtlänge der Abreißzange, dem Durchmesser des Zangenkopfs von oben betrachtet sowie die Kopfbreite und Breite des Gelenkes von der Seite her betrachtet.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.