Leistung = 7,5 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 17,2 A Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren Feldbuskommunikationstyp = Modus IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 50...
Frequenzumrichter ACS480, 380 - 480V, IP20 Alles, was Sie brauchen ? fur alle Standardanforderungen Der ACS480 gehort zu den in jeder Hinsicht exzellenten Standardfrequenzumrichtern und wurde spezi...
Frequenzumrichter 380-480V 17A 7,5kW ACS580-01-018A-4Frequenzumrichter ACS580, 380-480 V, IP21 Eine neue Generation Frequenzumrichter für die Wandmontage vereinfacht Ihre Prozesse und Regelungsaufg...
Frequenzumrichter 380-480V 17A 7,5kW ACS580-01-018A-4B056Frequenzumrichter ACS580, 380-480 V, IP55 (Optionscode +B056) Eine neue Generation Frequenzumrichter für die Wandmontage vereinfacht Ihre Pr...
Frequenzumrichter ACQ580, 380-480 V, IP21 Die ACQ580 Frequenzumrichter für den Wasser-/Abwasserbereich ermöglichen energieeffiziente Prozesse und eine prob¬lemlose Motorregelung. Dieser robuste und...
Frequenzumrichter ACQ580, 380-480 V, IP55 (Optionscode +B056) Die ACQ580 Frequenzumrichter für den Wasser-/Abwasserbereich ermöglichen energieeffiziente Prozesse und eine prob¬lemlose Motorregelung...
Unser ACS355 ist optimal für Systemintegratoren, OEMs oder Schaltschrankbauer. Es ist speziell für den Materialtransport, die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, die Gummi- und Kunststoffindustr...