| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1168154-BP Herst.-Nr.: H030100006 EAN/GTIN: 9120039901381 |
| |
|
| | |
| Holzmann Maschinen Hebelschere HS 250 Geeignet für Metallplatten, Blechen, Rund- und Flachstähle H030100006
Hebelschere HS 250
Ausstattung: Ideal zum Zuschneiden von Metallplatten, Blechen, Rund- und Flachstähle · Hochwertige Schneidelemente aus gehärtetem Stahl gewährleisten lange Lebensdauer · Automatischer Federrückzug des Hebels · Komfortable Einhandbedienung und großer Kapazitätsbereich · Niederhalter gegen Blechverwindung beim Schnitt · Solider Gusskörper, Laschen zur Befestigung der Maschine.
Technische Daten: Gewicht: 24 kg · Schneid-Länge: 250 mm · Schneide-Durchmesser max.: 13 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | Holzmann Maschinen | Material (Details): | Gusskörper | Geeignet für: | Metallplatten|ツ| Blechen|ツ| Rund- und Flachstähle | Schneide-Durchmesser max.: | 13 mm | Schneid-Länge: | 250 mm | Typ: | HS 250 | Gewicht: | 24 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handhebelschere, 9120039901381, Holzmann Maschinen, H030100006, HS250 |
| | |
| |