LED-Photovoltaik-Anzeige für Innen- und Außenbereich, HxBxT 1100 x 1500 x 125 mm, fenstergrau. Automatische Helligkeitsregulierung. 1-seitig für Wandmontage, rote, leuchtstarke Einzel-LEDs in 7-Seg...
Durchlassspannung: 2 V Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4 LED-Farbe: Red Durchlassstrom If: 10 mA Gemeinsame Verbindung: Common Anode SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Lichtstärke: 2 mcd Produktpalette: - Z...
LED-Zeile, grün-gelb, 4-fach mit 2 Duo-LEDs 2 grüne LEDs und 2 Duo-LEDs grün/gelb, Ø 3 mm, auf Kunststoffsockel für vertikale Montage, abwechselnd angeordnet, RM 2, Betriebsspannung je LED 2,1 V/12...
4-stellige 7-Segment-LED-Matrix-Anzeige FeatherWing, Typ=3088, Breite=51 mm, Gewicht=4.8 g, Höhe=4.2 mm, Länge=23 mm, Speichergrösse=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Entw...
LED-Photovoltaik-Anzeige, HxBxT 400 x 500 x 39 mm, silber eloxiert. Elegantes, flaches Aluminiumgehäuse. Visualisiert die Leistung Ihrer Photovoltaik-Anlage. Die momentane Leistung, der Ertrag und ...
Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3 Zeichengröße: 7.1 mm Durchlassspannung: 2 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Durchlassstrom If: 10 mA LED-Farbe: Red Produktpalette: - Gemeinsame Verbindung: Common Anode...