DISPLAY VISIONS 7-Segment-Anzeige 4.80 mm 3.3 V,5 V Ziffernanzahl: 4 EADOGM204S-A 4-zeiliges Display der DOG-Serie mit je 20 Zeichen in FSTN negativ. Schrift 4,8mm. Flaches COG-Design. Single Suppl...
Frequenzumrichter, Typkenner: DA1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60...
LED-Weltzeit-Display mit 2 Weltzeiten 42.535.521LED-Weltzeitdisplay für innen, einseitig, extra flaches, robustes Metallgehäuse, schwarz lackiert (RAL 9005), BHT ca. 520 x 250 x 43 mm. 1-zeilige An...
Achtung! Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert. Hersteller: OPTO Plus LE...
30er Pack LED-Zeile, 4-fach mit 2 LEDs Bestehend aus einer gelben und einer gelb-grünen Duo-LED Ø 3 mm auf einem 4-fach-Kunststoffsockel für vertikale Montage. RM 2,5, Betriebsspannung LED gelb: 2,...
DISPLAY VISIONS 7-Segment-Anzeige 5.01 mm 3.3 V,5 V Ziffernanzahl: 2 2-zeiliges Display mit 8 Zeichen, 5,56mm Schrift. Kompaktes, hochwertiges Display mit Pins im Raster 254mm für direkte Platinenm...