| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-35388461 Herst.-Nr.: 5500/B/RPD EAN/GTIN: 4031541706942 |
| |
|
| | |
| - Typ 5500 ist doppelt so hoch wie der Typ 5000 und bietet dadurch viel Stauraum. 3 Griffe sorgen bei diesem Koffer für eine besondere Handlichkeit.
- hergestellt aus Polypropylen (PP) - nach STANAG 4280, DEF STAN 81-41 und ATA 300 zertifiziert - automatisches Luftdruckausgleichventil - stabil, staubdicht, wasserdicht nach IP67 - temperaturstabil von -30°C bis +80°C - gummierter Griff - stapelbar - zwei Ösen für Vorhängeschlösser (Ø 7 mm)
Weitere Informationen: Merkmale | Etui-Typ | Aktentasche/klassischer Koffer | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Polypropylen (PP) | | Schutzfunktion | Wasserdicht | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 | | Betriebstemperatur | -30 - 80 °C | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 490 mm | | Verpackungstiefe | 385 mm | | Verpackungshöhe | 340 mm | Gewicht und Abmessungen | Volumen (l) | 37.9 l | | Breite | 495 mm | | Tiefe | 365 mm | | Höhe | 315 mm | | Gewicht | 3900 g | | Innere Breite | 430 mm | | Innere Tiefe | 300 mm | | Innenhöhe | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |