Kunststoffrohr, LDPE, schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 65 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 6 bar, Schlauch-ø 22x17,7, Länge 50 mKunststoffrohre aus LLDPE/LDPE mit Zulassungen nach DVGW-Arbeitsblatt...
Eigenschaften: Die leichten und preisgünstigen Polyethylenschläuche eignen sich für einfache Anwendungen oder Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an chemische Resistenz. Sie sind nicht knickstab...
Trinkwasserschlauch, Weich-PE, Temperaturbereich -15 °C bis 50 °C, Schlauch-ø 15x10, PN bei 23 °C max. 20 bar, Rolle à 50 mMehrschichtiger Schlauch für den Trinkwasserbereich, entspricht der KTW-Le...
Trinkwasserschlauch, Weich-PE, Temperaturbereich -15 °C bis 50 °C, Schlauch-ø 20x13, PN bei 23 °C max. 20 bar, Rolle à 50 mMehrschichtiger Schlauch für den Trinkwasserbereich, entspricht der KTW-Le...
Kunststoffschlauch, Typ=PEN-6X1-SW, Alternative (Alias)=543241, Aussendurchmesser=6 mm, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Innendurchmesser=...
Eigenschaften: Die leichten und preisgünstigen Polyethylenschläuche eignen sich für einfache Anwendungen oder Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an chemische Resistenz. Sie sind nicht knickstab...
Länge - metrisch: 50 m Produktpalette: - Länge - imperial: 164 ft Schlauch-/Hüllentyp: Geflechtsschlauch Innendurchmesser: 12.7 mm SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Schlauchmaterial: PE (Polyester) Schla...
Kunststoffschlauch, Typ=PEN-8X1,25-GE, Alternative (Alias)=551482, Aussendurchmesser=8 mm, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Innendurchmess...
Eigenschaften: Die leichten und preisgünstigen Polyethylenschläuche eignen sich für einfache Anwendungen oder Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an chemische Resistenz. Sie sind nicht knickstab...
Kunststoffschlauch, Typ=PEN-8X1,25-SW, Alternative (Alias)=543242, Aussendurchmesser=8 mm, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Innendurchmess...
Eigenschaften: Die leichten und preisgünstigen Polyethylenschläuche eignen sich für einfache Anwendungen oder Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an chemische Resistenz. Sie sind nicht knickstab...
Trinkwasserschlauch, Weich-PE, Temperaturbereich -15 °C bis 50 °C, Schlauch-ø 27x19, PN bei 23 °C max. 20 bar, Rolle à 50 mMehrschichtiger Schlauch für den Trinkwasserbereich, entspricht der KTW-Le...
Trinkwasserschlauch, Weich-PE, Temperaturbereich -15 °C bis 50 °C, Schlauch-ø 34,5x25, PN bei 23 °C max. 20 bar, Rolle à 50 mMehrschichtiger Schlauch für den Trinkwasserbereich, entspricht der KTW-...
Länge - metrisch: 50 m Produktpalette: - Länge - imperial: 164 ft Schlauch-/Hüllentyp: Geflechtsschlauch Innendurchmesser: 9.5 mm SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Schlauchmaterial: PE (Polyester) Schlau...
Produktpalette: - Länge - metrisch: 50 m Länge - imperial: 164 ft Schlauch-/Hüllentyp: Geflechtsschlauch SVHC: No SVHC (15-Jan-2019) Innendurchmesser: 15 mm Schlauchmaterial: PE (Polyester) Schlauc...