3/2-5/2-Wegeventil NAMUR, Alu, Betriebstemp. -5°C bis 50°C, Arbeitsdruck 1,5-8 bar, Anschluss G 3/8 (1), G 1/4 (3+5), 230 V, 50 HzVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen un...
Ex 3/2-und 5/2-Pneumatik-Wegeventil mit Handbetätigung Schaltfunktion: Schließer (stromlos geöffnet) Druckbereich: 2...10 bar Nennweite: 6 mm QNn-Wert (Gas): 900 l/min. Versorgungsanschluss: G 1/4 ...
5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, monostabil, G 1/8, p = 2,5 … 10 bar, T = -10 … 60 °C, Alu, ohne Stecker/SpuleTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ven...
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Alu eloxiert, Betriebstemp. -25°C bis 60°C, Differenzdr. 2-10 bar, G 1/4 (1), G 1/8 (3+5), 230 V, 50 HzVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen un...
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Alu, Betriebstemp. -5°C bis 50°C, Arbeitsdruck 1,5-8 bar, Anschluss G 3/8 (1), G 1/4 (3 + 5), 24 V DCVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und ...
Ex 3/2-und 5/2-Pneumatik-Wegeventil mit Handbetätigung Schaltfunktion: Schließer (stromlos geöffnet) Druckbereich: 2...10 bar Nennweite: 6 mm QNn-Wert (Gas): 900 l/min. Versorgungsanschluss: G 1/4 ...
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Luftfeder, Alu eloxiert, Betriebstemp. max. 50°C, Arbeitsdruck 1,5 - 10 bar, Anschluss G 1/4, 24 V DCVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und ...