| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-33454481 Herst.-Nr.: 19670 EAN/GTIN: 4250234596701 |
| |
|
| | |
| Das walimex pro Lampenstativ AIR ist eine hochwertige Lösung für den Studiofotografen. Das sehr gut verarbeitete Stativ auch bei großen Höhen sehr flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von 15kg verwenden. Die Luftdämpfung ist der besondere Clou an diesem Stativ, da sie beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die nötige Sicherheit sorgt. Der Anschlussbolzen ist herausnehmbar und ein 5/8 Spigot mit 1/4 und 3/8 Zoll Gewindeanschluss. Dieses lässt sich nämlich am Kopf des Stativs sowohl oben als auch seitlich einsetzen, so dass auch eine Nutzung von z.B. Teleskopauslegearmen möglich ist, und Sie im Studio noch flexibler sind. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 3800 mm | | Höhe (min) | 1230 mm | | Gewicht | 2700 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 129 mm | | Verpackungstiefe | 1259 mm | | Verpackungshöhe | 129 mm | | Paketgewicht | 3700 g | Merkmale | Höchstgewichtskapazität | 15 kg | | Anzahl der Beine | 3 Bein(e) | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Aluminium, Synthetisch |
|
| | |
| | | |
| |