| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-18267691 Herst.-Nr.: 18266 EAN/GTIN: 4250234582667 |
| |
|
| | |
| Kompakt und flexibel Das walimex Lampenstativ ist eine hochwertige Lösung für den Studiofotografen. Das gut verarbeitete Stativ ist mit ca. 1,27kg Eigengewicht und einer Transportgröße von ca. 73cm äußerst kompakt und flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von 3kg verwenden. Luftfederung Die Luftfederung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die notwendige Sicherheit. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8 Zoll mit 1/4 Zoll Gewinde ist das Studiostativ für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 2000 mm | | Höhe (min) | 890 mm | | Gewicht | 1270 g | Merkmale | Höchstgewichtskapazität | 3 kg | | Anzahl der Beine | 3 Bein(e) | | Produktfarbe | Schwarz | | Montage | 1/4" | | Material | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| |