Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17826 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz, Silber


(Weitergeleitet von Suche „4250234578264“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17826 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz, Silber
Walimex 17826 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz, Silber
Walimex 17826 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz, Silber
Walimex 17826 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz, Silber
Walimex 17826 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz, Silber
Walimex 17826 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz, Silber
Walimex 17826 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18267640
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17826
EAN/GTIN:
     4250234578264
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ
Extrem belastbares Lampenstativ Das Lampenstativ von walimex pro ist ideal, um auch größere Leuchten im Studio aufzubauen. Mit einer maximalen Belastbarkeit von 20kg ist das Lampenstativ aus Aluminium extrem robust und stabil und damit besonders vielfältig einsetzbar. Es lässt sich in zwei Segmenten auf eine Länge von 146cm bis 300cm ausziehen und mit zwei Flügelschrauben auf der gewünschten Höhe arretieren. Ein Schaumgummigriff sorgt dabei für Rutschfestigkeit und Benutzungskomfort. Zur Aufbewahrung zerlegbar Das Stativ kann zum Transport zerlegt werden. Während die Mittelsäule zur Aufbewahrung oder zum Transport auf eine Länge von 146cm eingefahren werden kann, können die Stativbeine flach zusammengeklappt und von der Mittelsäule getrennt werden. Universales Spigo t Dank des Spigots mit 5/8 Zoll Anschluss können Sie auf dem Lampenstativ alle handelsüblichen Studioleuchten und Studioblitze montieren. So sind Sie besonders flexibel und können das Stativ mit den meisten Leuchten einsetzen. Auch der Wechsel zwischen verschiedenen Leuchten erfolgt dadurch unkompliziert und schnell.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
3000 mm
Höhe (min)
1460 mm
Gewicht
7000 g
Merkmale
Zweck
Universal
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,45*
€ 170,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,31*
€ 168,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.