Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17380 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz


(Weitergeleitet von Suche „4250234573801“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17380 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 17380 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 17380 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 17380 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 17380 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 17380 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 17380 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 17380 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9527363
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17380
EAN/GTIN:
     4250234573801
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ
Das walimex pro Lampenstativ AIR ist eine hochwertige Lösung für den Studiofotografen. Das sehr gut verarbeitete Stativ ist mit nur ca. 2,15kg Eigengewicht und einer Transportgröße von knapp 120cm portabel und flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von 8kg verwenden. Die Luftdämpfung ist der besondere Clou an diesem Stativ, da sie beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die nötige Sicherheit sorgt. Mit dem Standard-Spigot-Anschluss von 5/8 Zoll mit 1/4 Zoll Gewinde ist das Studio-Stativ für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
3550 mm
Höhe (min)
1200 mm
Gewicht
2150 g
Länge, zugeklappt
1200 mm
Merkmale
Zweck
Universal
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Montage
1/4"
Material
Aluminium, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.