| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-7909116 Herst.-Nr.: 17036 EAN/GTIN: 4250234570367 |
| |
|
| | |
| Das walimex Galgen-Rollstativ mit Gegengewicht ist für viele professionelle Anwendungen im Film- und Fotobereich unabdingbar. Von unten bis oben glänzt dieser Artikel durch Qualität und Professionalität. Der Dreifuß verfügt über drei hochwertige Vollgummirollen, die jeweils mit Bremsen ausgestattet sind. Somit lässt sich der Galgen ganz schnell und einfach gegen unabsichtliches Wegrollen schützen. Die Höhe des Stativs lässt sich von ca. 130cm bis 410cm ausziehen. Damit sind Sie sehr flexibel, nicht nur bezüglich der Höhe, sondern auch was die Realisierung Ihrer Lichteffekte angeht.
Der Galgen-Ausleger, das Herzstück dieses walimex-Artikels, ist auf einer praktischen Halterung angebracht, die es Ihnen erlaubt, auf leichtgängige und flexible Weise die Neigung und Drehbarkeit einzustellen. Selbstverständlich bietet der Feststellhebel die nötige Festigkeit und Sicherheit, die der 200cm lange Ausleger benötigt. Auf einer Seite ist der Galgen mit einem wechselbaren 5/8 Zoll Spigot ausgestattet, an dem Sie Blitzköpfe, Daylights und Co. bis zu 5kg anbringen können. Das andere Ende ist ausgestattet mit einem Haken für zusätzliche Beschwerungen, z.B. das ca. 4,4kg schwere, verschiebbare Gegengewicht. Und auch ohne Galgen leistet der Artikel als normales Lampenstativ wunderbare Dienste in Ihrem Studio. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 4100 mm | | Höhe (min) | 1300 mm | | Gewicht | 10400 g | Merkmale | Zweck | Universal | | Höchstgewichtskapazität | 5 kg | | Anzahl der Beine | 3 Bein(e) | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Metall, Gummi |
|
| | |
| | | |
| |