Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17015 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz


(Weitergeleitet von Suche „4250234570152“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17015 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 17015 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 17015 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 17015 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 17015 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 17015 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6997184
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17015
EAN/GTIN:
     4250234570152
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ
  • extrem robustes Rollstativ mit dreh- und schwenkbarem Galgen
    - optimal für Haar-, Effekt- und Gegenlicht bei Produktaufnahmen und Portraits
    - mit praktischer Halterung zur leichten Neigungseinstellung
    - Ausleger drehbar um 360° und neigbar um 180°
    - auch als normales Lampenstativ nutzbar
    - drei hochwertige Vollgummirollen mit Bremsen
    - max. Belastbarkeit: ca. 5kg

    Wow! Was für ein Produkt! Das walimex Galgen-Rollstativ ist für viele professionelle Anwendungen im Film- und Fotobereich unabdingbar. Von unten bis oben glänzt dieser Artikel durch Qualität und Professionalität. Der Dreifuß verfügt über drei hochwertige Vollgummirollen, die jeweils mit Bremsen ausgestattet sind. Somit lässt sich der Galgen ganz schnell und einfach gegen unabsichtliches Wegrollen schützen. Die Höhe des Stativs lässt sich von ca. 130cm bis 410cm ausziehen. Damit sind Sie sehr flexibel, nicht nur bezüglich der Höhe, sondern auch was die Realisierung Ihrer Lichteffekte angeht.

    Der Galgen-Ausleger, das Herzstück dieses walimex-Artikels, ist auf einer praktischen Halterung angebracht, die es Ihnen erlaubt, auf leichtgängige und flexible Weise die Neigung und Drehbarkeit einzustellen. Selbstverständlich bietet der Feststellhebel die nötige Festigkeit und Sicherheit, die der 200cm lange Ausleger benötigt. Auf einer Seite ist der Galgen mit einem wechselbaren 5/8 Zoll Spigot ausgestattet, an dem Sie Blitzköpfe, Daylights und Co. bis zu 5kg anbringen können. Das andere Ende ist ausgestattet mit einem Haken für zusätzliche Beschwerungen, z.B. mit Gegengewichten. Und auch ohne Galgen leistet der Artikel als normales Lampenstativ wunderbare Dienste in Ihrem Studio.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
410 mm
Höhe (min)
130 mm
Gewicht
6240 g
Merkmale
Zweck
Universal
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Gummi
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,64*
€ 185,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,80*
€ 183,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,28*
€ 178,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.