Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W Type 6500 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz


(Weitergeleitet von Suche „4031541726582“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W Type 6500 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
B&W Type 6500 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
B&W Type 6500 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
B&W Type 6500 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
B&W Type 6500 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35396963
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     6500/B/RPD
EAN/GTIN:
     4031541726582
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Typ 6500 bietet dank 4 Schlösser einen besonders guten Schutz und ist mit 3 Tragegriffen besonders handlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Aktentasche/klassischer Koffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Schutzfunktion
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
670 mm
Verpackungstiefe
505 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
6200 g
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
51 l
Breite
660 mm
Tiefe
490 mm
Höhe
230 mm
Innere Breite
585 mm
Innere Tiefe
415 mm
Innenhöhe
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,54*
€ 243,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,50*
€ 242,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,99*
€ 240,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,87*
€ 239,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,47*
€ 236,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.