Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W type 6000 Gelb Polypropylen (PP)


(Weitergeleitet von Suche „4031541703477“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W type 6000 Gelb Polypropylen (PP)
B&W type 6000 Gelb Polypropylen (PP)
B&W type 6000 Gelb Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20988971
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     6000/Y/RPD
EAN/GTIN:
     702472096498
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Typ 6000 bietet ausreichend Platz für allerlei Equipment und kostspielige Technik, die einen besonders großen Schutz bedarf.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
510 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
4000 g
Verpackungsbreite
565 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polypropylen (PP)
Anzahl von Fächern
1
Sperren
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Wasserdicht
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,37*
€ 232,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,30*
€ 224,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,17*
€ 213,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,07*
€ 203,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,23*
€ 188,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.