Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W type 2000 Gelb Polypropylen (PP)


(Weitergeleitet von Suche „4031541703385“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W type 2000 Gelb Polypropylen (PP)
B&W type 2000 Gelb Polypropylen (PP)
B&W type 2000 Gelb Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25941115
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     2000/Y/RPD
EAN/GTIN:
     4031541703385
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Typ 2000 bietet durch seine Höhe bereits viel Stauraum im Vergleich zum Typ 1000. Er eignet sich für den Transport von vielerlei Dingen, z.B. ideal für Kamera-Akkus oder kleinere Messgeräte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
900 g
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polypropylen (PP)
Anzahl von Fächern
1
Sperren
Ja
Tasche
Ja
Taschenanzahl
9 Taschen
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Spritzwassergeschützt
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.