| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-69726328 Herst.-Nr.: 1000/B/RPD EAN/GTIN: 4031541703200 |
| |
|
| | |
| - Typ 1000 ist die kleinste Größe für die es auch einen Einsatz mit einer variablen Facheinteilung mittels Klett (RPD) gibt. Der Koffer bietet z.B. Platz für eine Kamera mit Objektiv oder eine Systemkamera.
- hergestellt aus Polypropylen (PP)
- nach STANAG 4280, DEF STAN 81-41 und ATA 300 zertifiziert
- automatisches Luftdruckausgleichventil
- stabil, staubdicht, wasserdicht nach IP67
- temperaturstabil von -30°C bis +80°C
- gummierter Griff
- stapelbar
- zwei Ösen für Vorhängeschlösser (Ø 4,5 mm)
- 30 Jahre Garantie
- mögliches Zubehör: Tragegurt (Art.Nr. CS/500), Deckeltasche (Art.Nr. LP/1000), Netztasche (Art.Nr. MB/1000) und Einbaurahmen (Art.Nr. PF/1000) erhältlich
Weitere Informationen: Merkmale | Etui-Typ | Aktentasche/klassischer Koffer | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Polypropylen (PP) | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 | | Betriebstemperatur | -30 - 80 °C | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 280 mm | | Verpackungstiefe | 225 mm | | Verpackungshöhe | 110 mm | Gewicht und Abmessungen | Volumen (l) | 4.1 l | | Breite | 270 mm | | Tiefe | 215 mm | | Höhe | 105 mm | | Gewicht | 700 g | | Innere Breite | 250 mm | | Innere Tiefe | 175 mm | | Innenhöhe | 95 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |