| |
|
| Artikel-Nr.: 102-812999-BP Herst.-Nr.: 43644 EAN/GTIN: 4026558436449 |
| |
|
| | |
| Exact 43644 Maschinengewindebohrer metrisch M6 1 mm Rechtsschneidend DIN 371 HSS-E 35° RSP 1 St.
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer Blauring DIN 371B
Ausstattung: Blauring DIN 371B für metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Profilgeschliffen und hinterschliffen · Für VA-Materialien und rostfreien Stahl · Toleranz 6H = ISO 2 · 5-Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher.
Technische Daten: Anschnittform: 35° RSP · DIN-Norm: DIN 371 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 19 mm · Gewinde-Maß: M6 · Gewindeart: metrisch · Material (Bohrer): HSS-E · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schaftvierkant: 4.9 mm · Steigung: 1 mm · Zugfestigkeit (max.): 850 N/mm²
Hinweis: M3 - M6 mit Spitze · M8 - M12 ohne Spitze. Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 80 mm | Marke: | Exact | Anschnittform: | 35° RSP | Material (Bohrer): | HSS-E | Drehrichtung Gewinde: | Rechtsschneidend | Gewinde-Maß: | M6 | Gewindeart: | metrisch | Steigung: | 1 mm | Schaftvierkant: | 4.9 mm | Zugfestigkeit (max.): | 850 N/mm² | Gewinde-Länge: | 19 mm | Gewindetyp: | M6 | DIN-Norm: | DIN 371 | Produkt-Art: | Maschinengewindebohrer | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4026558436449, Exact, 43644, Mutterbohrer, Schraubbohrer |
| | |
| |