| |
|
| Artikel-Nr.: 102-815552-BP Herst.-Nr.: 42387 EAN/GTIN: 4026558423876 |
| |
|
| | |
| Exact 42387 Maschinengewindebohrer metrisch M12 1.75 mm Rechtsschneidend DIN 376 HSS-E Form B 1 St.
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer Gelbring DIN 371B
Ausstattung: Gelbring DIN 371B für metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Profilgeschliffen und hinterschliffen · Für universellen Einsatz · Toleranz 6H = ISO 2 · 5-Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher.
Technische Daten: Anschnittform: Form B · DIN-Norm: DIN 376 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 29 mm · Gewinde-Maß: M12 · Gewindeart: metrisch · Material (Bohrer): HSS-E · Schaftvierkant: 7 mm · Steigung: 1.75 mm · Zugfestigkeit (max.): 1000 N/mm²
Weitere Informationen: | | Marke: | Exact | Anschnittform: | Form B | Material (Bohrer): | HSS-E | Drehrichtung Gewinde: | Rechtsschneidend | Gewinde-Maß: | M12 | Gewindeart: | metrisch | Steigung: | 1.75 mm | Schaftvierkant: | 7 mm | Zugfestigkeit (max.): | 1000 N/mm² | Gewinde-Länge: | 29 mm | Gewindetyp: | M12 | DIN-Norm: | DIN 376 | Produkt-Art: | Maschinengewindebohrer | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4026558423876, Exact, 42387, Maschinengewindebohrer, Mutterbohrer |
| | |
| |