| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2348530-BP Herst.-Nr.: 371043 EAN/GTIN: 4000461096990 |
| |
|
| | |
| DÖRR SLR-16 Bi-Color LED Ringleuchte Anzahl LEDs=64
LED Selfie Ringlicht SLR-16
Kaltlicht Warmlicht Mischlischt
Dank des variablen Smartphone-Halters, der praktischen Tischklemme und den flexiblen Schwanenhälsen ist das Selfie Ringlicht ohne viel Aufwand schnell montiert und einfach ausgerichtet. Das SLR-16 ist ebenfalls zur Ausleuchtung eurer Produkte, die ihr z.B. auf eBay oder Etsy verkaufen wollt, perfekt geeignet Das LED Ringlicht mit 16 cm Durchmesser ist mit 32 kaltweißen und 32 warmweißen LEDs ausgestattet und erzeugt so ein besonders weiches Licht, das Hautunebenheiten ausgleicht. Durch die ringförmig angeordneten LEDs, entsteht ein natürlicher, runder Lichtreflex im Auge.
Ausstattung: Dank des variablen Smartphone-Halters, der praktischen Tischklemme und den flexiblen Schwanenhälsen ist das Selfie Ringlicht ohne viel Aufwand schnell montiert und einfach ausgerichtet. Das SLR-16 ist ebenfalls zur Ausleuchtung eurer Produkte, die ihr z.B. auf eBay oder Etsy verkaufen wollt, perfekt geeignet Das Selfie Ringlicht verfügt über 3 Licht Modi, die bequem über das integrierte Bedienteil einfach gesteuert werden können:
Kaltlicht mit 5.600 K Farbtemperatur, Optimal für die Ausleuchtung bei Produktaufnahmen Warmlicht mit 3.200 K Farbtemperatur, Schmeichelhaftes, stimmungsvolles Licht für Selbstportraits Mischlischt mit 4.400 K Farbtemperatur, Sorgt für einen schönen Teint bei Video Tutorials und Beauty-Videos. Zusätzlich kann die Helligkeit in jedem ausgewählten Licht-Modus in 10 Stufen gedimmt werden. Einfacher geht’s nicht! Mit der Tischklemme ist das Selfie Ringlicht blitzschnell an die Tischkante geklemmt. Das USB Kabel an die USB Buchse deines PCs/Notebooks/Laptops stecken und los geht’s! Die Tischklemme lässt sich an Tischkannten oder anderen geeigneten Befestigungsmöglichkeiten bis zu einer max. Breite von 5 cm anbringen. Der variable Smartphone Halter passt für Smartphones mit einer Breite von 60 bis 85 mm. Dein Smartphone wird einfach zwischen die beiden Klemmen gespannt. Zum Ausrichten deines Smartphones und des Ringlichts biegst du den entsprechenden flexiblen Schwanenhals in die gewünschte Position. Falls du mal nicht mit dem Smartphones arbeiten möchtest, lässt sich der Smartphone-Halter abschrauben. An das darunter befindliche ¼“ Anschlussgewinde lassen sich Geräte wie beispielsweise eine Digitalkamera, ein Mikrofon oder ähnliches Zubehör mit 1/4“ Anschluss anbringen
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs: 64 · Farbtemperatur max.: 5600 K · Farbtemperatur min.: 3200 K · Gewicht: 560 g · Lichtleistung: 280 lx · Produktabmessung, Breite: 16 cm · Produktabmessung, Höhe: 70 cm · Weitere technische Daten: Farbwiedergabeindex (CRI) 80 Ra · Passend für Smartphone Breite ca. 60-90 mm · Länge USB Kabel 140 cm · Dimmbar in 10 Stufen · Farbtemperatur in drei Stufen einstellbar
Lieferumfang: Inkl. Smartphone Halter
Hinweis: Diese Lichtquelle ist ausschließlich für fotografische und filmische Zwecke konzipiert und nicht für die dauerhafte Raumbeleuchtung geeignet. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H) 16 cm x 70 cm | Produktabmessung, Höhe: | 70 cm | Produktabmessung, Breite: | 16 cm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | DÖRR | Anzahl LEDs: | 64 | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Farbtemperatur max.: | 5600 K | Farbtemperatur min.: | 3200 K | Lichtleistung: | 280 lx | Gewicht: | 560 g | Produkt-Art: | LED Ringleuchte | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,09* | € 26,69* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,16* | € 26,70* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,23* | € 38,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|