| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y163272 Herst.-Nr.: 371043 EAN/GTIN: 4000461096990 |
| |
|
| | |
| Dank des variablen Smartphone-Halters, der praktischen Tischklemme und den flexiblen Schwanenhälsen ist das Selfie Ringlicht ohne viel Aufwand schnell montiert und einfach ausgerichtet. Das SLR-16 ist ebenfalls zur Ausleuchtung eurer Produkte, die ihr z.B. auf oder Etsy verkaufen wollt, perfekt geeignet Das LED Ringlicht mit 16 cm Durchmesser ist mit 32 kaltweißen und 32 warmweißen LEDs ausgestattet und erzeugt so ein besonders weiches Licht, das Hautunebenheiten ausgleicht. Durch die ringförmig angeordneten LEDs, entsteht ein natürlicher, runder Lichtreflex im Auge. Features: Kaltlicht Warmlicht Mischlischt Lieferumfang: Inkl. Smartphone Halter Hinweise: Diese Lichtquelle ist ausschließlich für fotografische und filmische Zwecke konzipiert und nicht für die dauerhafte Raumbeleuchtung geeignet. Weitere Informationen: | | Höhe: | 70 cm | Breite: | 16 cm | Gewicht: | 560 g | Anzahl LEDs: | 64 | Lichtleistung: | 280 lx | Farbtemperatur max.: | 5600 K | Farbtemperatur min.: | 3200 K | Produkt-Art: | LED Ringleuchte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,12* | € 26,91* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 18,20* | € 26,92* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,21* | € 39,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|