Übersicht | "3/2 Wegeventil"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/4, NC, 24 V DC (8 Angebote) 3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/4, NC, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5 - 10 bar, Alu Traditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile finden einen ... |
|
ab € 45,30* pro Stück |
| |
3/2-Wegeventil, NAMUR, mono, NC, Alu eloxiert, G 1/4, 24 V DC (8 Angebote) 3/2-Wegeventil, NAMUR, mono, NC, Alu eloxiert, Betriebstemp. max. 70°C, Arbeitsdruck 1,5-10 bar, Anschluss G 1/4, 24 V DC3/2- bzw. 5/2-Wege-Kolbenschieberventile in monostabiler Ausführung mit Fede... |
|
ab € 28,78* pro Stück |
| |
|
|
ab € 44,37* pro Stück |
| |
|
|
ab € 74,38* pro Stück |
| |
3/2-Wege Fußventil monostabil, nicht rastend, ohne Fußschutz, M5 (8 Angebote) 3/2-Wege Fußventil, monostabil, nicht rastend, ohne Fußschutz, Anschluss M5, Betriebsdruck 2,5 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 60 °CFußventile in 3/2- und 5/2-Wege-Ausführung, bistabil und monostabil (n... |
|
ab € 19,43* pro Stück |
| |
|
AIRTEC Pneumatic KN 05510HN 24V= |
ab € 87,12* pro Stück |
| |
|
|
ab € 84,96* pro Stück |
| |
3/2-Wegeventil, elektropneu., monostabil, G 1/2, NC, 230 V AC (8 Angebote) 3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/2, NC, 230 V AC, 50/60 Hz, Betriebsdr. 2,5 - 10 bar, AluTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile fin... |
|
ab € 94,59* pro Stück |
| |
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (5 Angebote) 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G1 | 230,00 V - 230,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °C ... |
Bürkert 000000000000221637 |
ab € 110,88* pro Stück |
| |
|
|
ab € 95,25* pro Stück |
| |
3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/4, NO, 24 V DC (8 Angebote) 3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/4, NO, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5 - 10 bar, Alu Traditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile finden einen ... |
|
ab € 45,19* pro Stück |
| |
|
|
ab € 133,41* pro Stück |
| |
3/2-Wegeventil, elektropneumatisch, monostabil, G 1/8, NC (2 Angebote) 3/2-Wegeventil, elektropneumatisch, monostabil, G 1/8, NC, p = 2,5 … 10 bar, T = -10 … 60 °C, Alu, ohne Stecker/SpuleTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese... |
|
ab € 36,59* pro Stück |
| |
3/2-Wegeventil, man. 90° Hebel bistabil G 1/4 (8 Angebote) 3/2-Wegeventil, manuell, 90 ° Hebel, bistabil, G1/4, Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °CTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in handbetätigter Ausführung mit Handhebel. D... |
|
ab € 39,12* pro Stück |
| |
3/2-Wegeventil, man. 90° Hebel bistabil G 1/8 (8 Angebote) 3/2-Wegeventil, manuell, 90 ° Hebel, bistabil, G1/8, Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °CTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in handbetätigter Ausführung mit Handhebel. D... |
|
ab € 23,33* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema 3/2-wegeventil | | | 3/2 Wegeventile - Wegeventile mit drei Anschlüssen und zwei Schaltstellungen
Das 3/2 Wegeventil ist ein Steuerungselement in pneumatischen Anlagen. Das Wegeventil gibt Signale an einfachwirkende Zylinder oder sperrt Teilbereiche des Systems ab. Das 3/2 Wegeventil ist in vielen Anschlussgrößen und Betätigungsarten erhältlich.
Die 3/2 Wegeventile im Überblick
Das 3/2 Wegeventil ist ein pneumatisches Bauteil als Bestandteil von Industriearmaturen, das den Weg der Druckluft
- öffnet, absperrt oder umlenkt.
Es unterscheidet sich von anderen Wegeventilen durch die Anzahl seiner Anschlüsse in Kombination mit den Schaltstellungen. Das 3/2 Wegeventil stellt drei Anschlüsse bereit, die zwei Schaltstellungen unterstützen. Es ist mit einem 2/2 Wegeventil vergleichbar, das um einen Anschluss ergänzt wird. Dieser dritte Bereich dient der Entlüftung des Ventils, eines Leitungsabschnittes oder des pneumatischen Systems. Üblicherweise ist der dritte Anschluss ein Entlüftungsweg für das Signal und setzt es hierbei zurück. In der Ruhestellung öffnet das Wegeventil den Signalweg oder sperrt ihn ab. Mit der Betätigung erfolgt das Umschalten in die jeweils entgegengesetzte Schaltstellung.
Auswahltipps für 3/2 Wegeventile
Das 3/2 Wegeventil wird regelhaft zur Ansteuerung von einfachwirkenden Zylindern verwendet. In der einfachsten Bauform als manuelles Ventil ist es ein Handschiebeventil mit einer Griffhülse. Wird dieses Bauteil verschoben, entlüftet oder füllt es pneumatische Anlagen. Die 3/2 Wegeventile können
- per Hand oder Fuß, mechanisch, elektronisch oder per Druckluft bedient werden.
Der Einsatz vor Ort bestimmt über die optimale Betätigungsart. Die eingesetzten Druckluftleitungen oder Schläuche fordern eine definierte Größe der Anschlüsse. Die 3/2 Wegeventile sind in unterschiedlichen Größen erhältlich. Sie können über ihre Flansche oder Gewinde mit den vorhandenen Leitungen verbunden werden. Die Auswahl des Werkstoffes richtet sich nach den Umgebungsbedingungen, der Druckluftqualität und den erforderlichen Beständigkeiten. Die Wegeventile sind aus Edelstahl, Messing, PA, PFA oder einem Mix dieser Materialien gefertigt. Entscheidend für die Auswahl des 3/2 Wegeventils ist der Nenndruck. Die Bauteile sind mit einem Nenndruck von einem Bar bis hin zu 250 bar erhältlich.
Alternative Wegeventile für die pneumatische Anwendung
Die Wegeventile sind mit zwei bis fünf Anschlüssen sowie zwei bis drei Schaltstellungen erhältlich. Sie lassen sich anhand ihrer vorangestellten Zahlen diesen Eigenschaften zuordnen.
|
|